カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,604)
  • 家電(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 医療(7)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra95」の検索結果

関連キーワード
1,705件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
    付属品ACアダプター、取扱説明書色ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
  • 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
    用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などにセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS幅(mm)96.5奥行(mm)36消費電力(W)10本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式使用場所屋内マグネットあり光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
  • LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
    用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95 オーム電機

    LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。USB Type-C充電に対応しています。
    用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機

    LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色味。全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。ACアダプター付属
    用途学習・読書・仕事仕様【調光】4段階質量(g)580外形寸法(mm)(約)幅146×高さ423×奥行430消費電力(W)11定格DC12V 1A全光束(Lm)750光源LEDJIS規格AA形色温度昼光色設置方式卓上演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB オーム電機

    LEDクランプライト 学習用 330lm 3段階調色 Ra95 USB

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機

    LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95

    オーム電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    翌々日出荷
    タッチ式の無段階調光。3段階調色(白色/昼光色/電球色)。全光束 約825ルーメン(白色100%時)。利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)。高演色 Ra95 GRANGRADE。ナイトライト機能付き。自在に調整できるフレキシブルアーム。JIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠
    付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
    用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプAC85~265V使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機

    LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。
    用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 オーム電機

    LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色

    オーム電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    最大550ルーメンの明るさで手元をしっかり照らす。タッチ操作で4段階調光が可能。高演色Ra95で色を自然に再現。JIS規格A形準拠で学習や作業に最適。チップ型LED採用で長寿命。ACアダプター付属ですぐに使用可能。シンプルなホワイトカラー
    幅(mm)146色ホワイト高さ(mm)353奥行(mm)360消費電力(W)6.5電源ACアダプター全光束(Lm)550光源LED色温度昼光色調光方式4段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95 BenQ(ベンキュー)

    ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95

    BenQ(ベンキュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    自動調光ー周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。明るさを15段階調整。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。省スペース。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。非対称光学技術ー画面への映り込みを軽減。Ra>95の高演色評価数。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証。特許取得済クリップ設計ースペースを取らず、モニターの上部に引っ掛けるだけで設置完了。1-3cmの厚さの平面モニターに対応可能。USBケーブルで簡単給電
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    17日以内出荷
    ・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
    用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77消費電力(W)400コード長さ(m)約2全光束(Lm)約42000入力電圧(V)AC85~265芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-9.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9.5表面処理TiNコート
  • ダイヤクロウ IH対応いため鍋 和平フレイズ

    ダイヤクロウ IH対応いため鍋

    和平フレイズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた『ダイヤモンドコート』特殊ふっ素樹脂加工。
    材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA9型 超重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1本
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
    高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
  • ランチーニ NEWグリル角型パン 和平フレイズ

    ランチーニ NEWグリル角型パン

    和平フレイズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    魚焼きグリルをもっと有効活用しましょう! 耐熱温度の高い「鉄製」だから、焼き物料理に最適です。 実は魚焼きグリルは「揚げ物」などの温めも得意です。 魚焼きグリルはもちろん、ガスコンロやIHクッキングヒーターでも使えます。 ふっくら蒸し焼きができる蓋付だから、餃子やオムレツ作りにも。
    材質(本体)鉄質量(g)821表面処理焼付塗装寸法(cm)17×22
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • 高演色LEDペンライト MR-95 アルファーミラージュ

    高演色LEDペンライト MR-95

    アルファーミラージュ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
    寸法(mm)Φ17×100質量(g)26電源単4電池1個光源チップタイプLED1個明るさ(Lm)25演色指数(Ra)95
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS
    ブラック
    ホワイト

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー○調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RA SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RA

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z) SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)95ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • ハロゲン中角L色 ELPA

    ハロゲン中角L色

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED。高演色Ra95
    質量(g)40口金E11外径×全長(mm)50×66定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480ビーム光束(Lm)140電源(AC)100V 50/60Hz共用ビーム角(度)20寿命設計寿命:40000h中心光度(cd)2300エネルギー消費効率(Lm/W)104.3使用場所屋内用光色電球色相当定格入力電流(mA)82
  • 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所

    目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2

    近藤製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
    幅(mm)60色白高さ(mm)5電源コード(m)2発光色白光源LED照光形状ライン形
  • ハロゲン広角L色調光 ELPA

    ハロゲン広角L色調光

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED。高演色Ra95
    質量(g)34口金E11外径×全長(mm)50×66定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)500ビーム光束(Lm)200電源(AC)100V 50/60Hz共用ビーム角(度)35寿命設計寿命:40000h中心光度(cd)1100エネルギー消費効率(Lm/W)108.6使用場所屋内用光色電球色相当定格入力電流(mA)82
  • ハロゲン広角D色 ELPA

    ハロゲン広角D色

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED。高演色Ra95
    質量(g)34口金E11外径×全長(mm)50×66定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)530ビーム光束(Lm)210電源(AC)100V 50/60Hz共用ビーム角(度)35寿命設計寿命:40000h中心光度(cd)1150エネルギー消費効率(Lm/W)115.2使用場所屋内用光色昼光色相当定格入力電流(mA)82
  • ハロゲン中角D色 ELPA

    ハロゲン中角D色

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED。高演色Ra95
    質量(g)40口金E11外径×全長(mm)50×66定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)510ビーム光束(Lm)150電源(AC)100V 50/60Hz共用ビーム角(度)20寿命設計寿命:40000h中心光度(cd)2400エネルギー消費効率(Lm/W)110.8使用場所屋内用光色昼光色相当定格入力電流(mA)82
  • LED照明 Luvis ナビス(アズワン)

    LED照明 Luvis

    ナビス(アズワン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
    仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器