カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • エンジンオイル(4)
    • 自動車用フラッシングオイル(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 真空ポンプ油(1)
  • バイク純正部品(47)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • トラック純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ramco」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(298件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(66件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。
    用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • フラッシングオイル RAMCO

    フラッシングオイル

    RAMCO(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(3L)
    当日出荷
    自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。 分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。
    使用方法エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。その後ドレンコックから抜いてください。次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類ベースオイル鉱物油+希釈液危険物の性状非水溶性
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキ対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(8K)、120(4K)
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。 また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。 DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。 HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    色ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • Samco General Purpose 3" 273シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose 3" 273シリーズ

    SAMCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【1滴下数】26/mL容量(mL)1.8全長(cm)8.7胴径(Φmm)4.8吸引量0.9mL
  • Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Standard 202シリーズ

    SAMCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(25パック×20本)
    当日出荷
    仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量3.0mL
  • Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ

    SAMCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)8.6全長(cm)15.1胴径(Φmm)6.1吸引量4.7mL
  • Samco Slurry Transfer Pipette 450本 SAMCO

    Samco Slurry Transfer Pipette 450本

    SAMCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(450本)
    翌々日出荷
    仕様●全長:13.2cm●胴径:5.1mm●全容量:7.5mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:13●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:450本/箱アズワン品番65-6676-57
  • Samco Extra Long SAMCO

    Samco Extra Long

    SAMCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(400本)ほか
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)5.6全長(cm)22.5胴径(Φmm)5吸引量(1吸引量)2.3mL
  • Samco Extra Long SAMCO

    Samco Extra Long

    SAMCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
  • Samco Graduated Large Bulb SAMCO

    Samco Graduated Large Bulb

    SAMCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
  • Samco Graduated Large Bulb 500本 SAMCO

    Samco Graduated Large Bulb 500本

    SAMCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(25パック×20本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • Samco Graduated Large Bulb 500本 SAMCO

    Samco Graduated Large Bulb 500本

    SAMCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    全長(cm)15.5
  • Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ

    SAMCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:22容量(mL)(全容量)1.5全長(cm)11.6胴径(Φmm)3吸引量(1吸引量)0.8mLアズワン品番4-6756-01
  • Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ

    SAMCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)3.9全長(cm)14胴径(Φmm)4.7吸引量(1吸引量)2.1mL
  • Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ

    SAMCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25パック×20本)
    翌々日出荷
  • Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ

    SAMCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)4.6全長(cm)15.2胴径(Φmm)7.1吸引量(1吸引量)1.8mL
  • Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ

    SAMCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(500パック×1本)
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:22全長(mm)116容量(mL)1.5(全容量)胴径(Φmm)3.0吸引量(1吸引量)0.8mLアズワン品番4-6757-01
  • Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ SAMCO

    Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ

    SAMCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(25パック×20本)
    翌々日出荷
  • Samco General Purpose Small Bulb 500本 SAMCO

    Samco General Purpose Small Bulb 500本

    SAMCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】24mL容量(mL)13.7全長(cm)12.7胴径(Φmm)2.5吸引量7.4mLアズワン品番64-7811-91
  • Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCO

    Samco General Purpose Standard 202シリーズ

    SAMCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    仕様1滴下数/mL:21容量(mL)(全容量)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量(1吸引量)3.0mL
  • Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本 SAMCO

    Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本

    SAMCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(400本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】22mL容量(mL)3.1全長(cm)10.3胴径(Φmm)2.5吸引量2.2mLアズワン品番64-7811-92
  • Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ SAMCO

    Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ

    SAMCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(250本)
    翌々日出荷
    仕様【1滴下数】20/mL容量(mL)9.5全長(cm)13.7胴径(Φmm)6.1吸引量6.2mLアズワン品番64-7811-99
  • Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本 SAMCO

    Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本

    SAMCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(500本)
    翌々日出荷
  • Samco 62uL Large Aperature Pipette 691シリーズ SAMCO

    Samco 62uL Large Aperature Pipette 691シリーズ

    SAMCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(250パック×1本)
    翌々日出荷
  • TS-233 ミドル Eモデル QNAP

    TS-233 ミドル Eモデル

    QNAP
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    翌日出荷
    TS-233によって、ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセス、共有、同期を活用してください。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。 。コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードディスクにまで及びます。ユーザーはドライバーなしで取り付け可能です。 。ARMCortex-A55 クアッドコア 2 GHz プロセッサー搭載、2 GB RAM内蔵、1つのGigabit LANポートを内蔵し、SATA 6Gb/s ハードドライブを2台サポートする TS-233 は、各種ホームおよびビジネスNASアプリケーションを実行する際に、信頼性の高い読み書き性能を提供します。TS-233は、フルNASボリュームおよび共有フォルダーを対象としたAES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 。NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサーを内蔵したTS-233は、QNAP AI Core (画像認識用のAIエンジン)の 性能を強化、高速な顔認識や物体認識を実現します。 。TS-233には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 。スナップショットは高度なバックアップ方法で、通常はハイエンドのビジネスNASに限られています。QNAPは、TS-233を含む全てのNASにスナップショットを標準装備しています。スナップショットは、システムの現在の状態を記録し、いつでも元の状態に戻すことができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく役立ちます。 。TS-233はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。TS-233からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 。様々なデバイスからファイルに簡単にアクセスしたり、友人や同僚のデバイスとファイルを瞬時に同期したり、特定のファイルをすばやく見つけたり、ドキュメントやメディアファイルを自動的に整理したりすることができます。また、TS-233の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-233は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 。Dockerに興味を持つ人や、趣味で開発をしている人にとって、TS-233 の Container Stationは、LXDとDockerの軽量な仮想化テクノロジーを統合し、あらゆる種類の自己完結型アプリケーションを実行することを可能にします。人気のアプリケーションや完全に構成されたアプリケーションなど、内蔵のDocker Hubからアプリケーションをダウンロードし、ワンクリックでデプロイできます。スマートホームからマルチメディアアプリケーションまで、創造性を発揮し、コンテナ型アプリケーションを実現できます。Container Stationに加え、多くのアプリ (バックアップ/同期ツール、コンテンツ管理、コミュニケーション、ダウンロード、エンターテインメント) がApp Centerから入手可能です。オンデマンドで簡単にクリックしてインストールすることで、お持ちの TS-233の機能をさらに拡張できます。
    付属品LANケーブルx 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ x 8、2.5インチドライブ用ネジ x 6、ACアダプターx 1、クイックインストレーションガイド質量(kg)1.95消費電力(W)10.81端子形状【LAN】SFP+/RJ-45対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)、【USB】1 x USB 3.2 Gen.12 x USB 2.0、【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/sメモリー標準 2 GB、拡張不可動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processorアーキテクチャー : 64ビットARM電源タイプ電源内蔵端子数【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)対応ブラウザApple SafariGoogle ChromeMicrosoft Edge Mozilla Firefox対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)
  • EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(4GB)

    Seeed Studio
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • EdgeBox RPi200(2GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(2GB)

    Seeed Studio
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1本
    3日以内出荷
    DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ケーブル外径(Φmm)約5色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • BeagleBone Green Seeed Studio

    BeagleBone Green

    Seeed Studio
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
  • MARWI ギヤハンガー GH-106 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-106 M8x0.75 set

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・HARO ・IRON HORSE ・JAMIS ・LOOK ・RALEIGH ・STEVENS ・UNIVEGA
  • MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
  • (MC150)FRAME COMPLETE 三菱ふそう

    (MC150)FRAME COMPLETE

    三菱ふそう
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC134)FRAME, CONSOLE 三菱ふそう

    (MC134)FRAME, CONSOLE

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
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
"ramco" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷