カテゴリ
- 切削工具(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 制御機器(152)
- メカニカル部品(125)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 自動車純正部品(85)
- 電気材料(50)
- パソコン/周辺機器(49)
- 機構部品(46)
- バイク純正部品(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- バイク部品(30)
- 物流用品(28)
- 自動車補修部品(28)
- 測定用品(26)
- 作業服(24)
- 保管用品(21)
- 医療(20)
- 作業工具(20)
- 農業機械(19)
- 厨房用品(17)
- トラック純正部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 安全標識(16)
- 建築金物(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 介護用品(10)
- 研磨材(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 事務用品(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 電動工具(8)
- 縫製用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バッテリー・電装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 理美容(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空圧工具(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- IKO(日本トムソン)(14)
- MAZDA(マツダ)(74)
- NACHI(不二越)(17)
- omron(オムロン)(23)
- OSG(オーエスジー)(18)
- SAMTEC(66)
- SMC(114)
- TRUSCO(12)
- エスコ(14)
- コガネイ(25)
- コンサス(81)
- ホンダ(31)
- メイキコウ(39)
- メディアカバーマーケット(27)
- 三菱マテリアル(23)
- 大阪魂(33)
- 日研工作所(14)
- 日野自動車(15)
- ブランドをもっと見る

スリッポン安全靴 S115
エンゼル(7件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1足当日出荷から8日以内出荷定番安全短靴のスリッポンタイプ。脱ぎ履きの多い方におススメです。用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S115
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0557-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S115
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0557-N1太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)114.5内径許容差(mm)±0.8
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B02D 血みどろイワシ質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B09H ケイムラコットンキャンディ質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B01H イワシ質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B13H ブルピンイワシ質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B08H ピンクイワシ質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
フラペン ブルーランナーS115
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷カラーによって喰いの差が出る、偏食「シラスパターン」対応のクリア系カラー。用途ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現! <後方波動> フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現! <アクション> 高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール! <飛距離> フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!全長(mm)115色B04C 生シラス質量(g)38タイプシンキングフック2(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)~0.5沈下スピード(m/s)約2.0リングサイズ5(#)
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(44件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981包(100枚×10パック)当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スケッチブック 図案印刷シリーズ
マルマン(9件のレビュー)¥699税込¥7691冊(24枚)当日出荷黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。紙質並口画用紙材質(表紙)コートボールワイヤーツインワイヤ
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
蛍光オプテックス1 EZ 多色セット
ゼブラ(9件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5色)当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂全長(mm)135.1タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ4mmエコマーク認定番号17 112 171![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613325-230526-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1箱(8巻)ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥249税込¥2741組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥659税込¥7251袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥269税込¥2961袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





























![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613325-230526-02.jpg)