カテゴリ
- バイク部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 機構部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- M&H(1)
- KITACO(1)
- 矢崎化工(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- X.A.M(1)
- SP忠男(1)
- OVER RACING(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
「shad y0tc91st」の検索結果

レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。エンジン型式:原動機の型式:N703E/N711E。STD 最大出力:82.22kW/9900rpm。最大出力:86.2kW/9900rpm。STD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm。最大トルク:89.9Nm/8750rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1018109033仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J質量(kg)6、STD:8.4色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工無
ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から63日以内出荷トップケースを装着するために必要となる車種専用キャリア。 ALU-RACK/ADVENTURE-RACK/STREET-RACKの3種類が有り、車種によって設定されているキャリアのタイプが異なります。 詳しくは適合表をご確認ください。
ステッカー剥がし トレーサー
(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000販売区分業務用
XAM PREMIUM スプロケット(A5108)
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から32日以内出荷硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ525主な適合車種HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V
エンジンガード ブラック MT09
KIJIMA(キジマ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷実際の転倒時のダメージを考えたエンジンガードが登場。軽度の転倒からエンジンを中心にガード出来る様に考え、下向きに設定。
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
クラッシュバー BLK
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか6日以内出荷から63日以内出荷転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)を装着することで、ECE/EC対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:3-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:81.54kW/10050rpm。最大出力:82.57kW/10100rpm。STD 最大トルク:87Nm/8550rpm。最大トルク:87.3Nm/8650rpm。オプション:品番:P-KAT-057仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.4、STD:8.4色チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工無
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷便利アイテムのヘルメットロックシリーズにGSX-8S/8R用が登場!純正オプションのバッグガードの装着も考慮し、同時装着が可能。左側タンデムステップブラケットに装着。ステー:スチール製ブラック仕上げ適合車種GSX-8S/8R 2023y-ステー種類スチール製ブラック仕上げ
エンジンガード(スチール製)
KIJIMA(キジマ)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
クラッシュバー
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥24,980~税込¥27,478~1個63日以内出荷転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
メータープロテクションフィルム
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム適合車種GSX-8S(23-24)GSX-8R(24)Vストローム800(24)Vストローム800DE(23-24)Vストローム1050(23)Vストローム1050DE(23)
ACC分岐ハーネス MT090WP 4P スズキ
KIJIMA(キジマ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにスズキ車対応のMT090防水 4Pタイプが新たな仕様で登場。GSX-8S/8Rタンデムシート下 OPカプラーに対応。出力は5Aまで対応。適合GSX-8S/8R 【8BL-EM1AA】2023y-出力5Aまで対応
IXRACE SUZUKI GSX-S1000F/ GSX-S1000 2015 スーパーエクストリーム Z8 フルエキゾーストマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥109,800税込¥120,7801セット62日以内出荷用途【適合車種】SUZUKI GSX-S1000F/ GSX-S1000 2015
Moulded Brake Lever Guard
R&G RACING PRODUCTS¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷他のバイクやライダーとの偶発的な接触によるフロントブレーキ/クラッチレバーが誤って作用するのを防ぐために開発された「レバーガード」現在では世界中のほぼすべてのモーターサイクルレーシング(ACU、MSVR、FIM、MotoAmerica)に採用されており、レースエントリーには必需となりました。 車種専用パッケージされた製品は専用スペーサー、ボルト類が同梱されており、取り付け作業はとても簡単です。 このR&Gのネーミングされた特別なデザインは、DuPontTMZytel(R)70G33Lを採用し、強度と軽量性を兼ね備え、アクシデント後の破断を防ぎ、ブレーキレバー自体を護ります。適合車種SUZUKI GSX-R600/750(08-)/GSX-S1000/ABS/FA(15-)/GSX-R1000(09-16)