カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)

「sm-124」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナススリム Luminous(ルミナス)ルミナススリムLuminous(ルミナス)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から5日以内出荷
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
シールチェーン 520RR/SM シルバー EKチェーンシールチェーン 520RR/SM シルバーEKチェーン(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー (株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー適合排気量(cc)~450cc
ルミナスプレミアムラインソリッド棚 Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインソリッド棚Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
9,073税込9,980
1枚
5日以内出荷
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)120塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクリュー (F2SM) MAZDA(マツダ)スクリュー (F2SM)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSS 六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミック
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
シールチェーン 530RR/SM ゴールド EKチェーンシールチェーン 530RR/SM ゴールドEKチェーン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
EK530サイズ SXリングシールチェーン EK530RR/SM(GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ハーレーのチェーンコンバートや旧車向けの「ストリート用 薄型シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有している特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」「ハーレーは全機種対応可能」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000cc
強化クランクケースセット (124cc/2SM) TAKEGAWA(武川)強化クランクケースセット (124cc/2SM)TAKEGAWA(武川)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
用途Z50J/AB27/ST50
ガスケットKIT(4SM コンプリート 124) TAKEGAWA(武川)ガスケットKIT(4SM コンプリート 124)TAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
シールチェーン 520SM/3D シルバー EKチェーンシールチェーン 520SM/3D シルバーEKチェーン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SM (CR;ー) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、チェーン幅を極限まで薄くした軽量化とスタイリッシュさを両立させた「~650ccまで」対応の、高性能「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーンシールチェーン 520RR/SM ゴールドEKチェーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (GP;GP) ゴールドカラー EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド
SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGB・SGBS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ルミナスプレミアムライン棚 Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムライン棚Luminous(ルミナス)
7,255税込7,981
1枚
5日以内出荷
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)90塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25
チェーンリング SM-CRE70-12 42T SHIMANO(シマノ)チェーンリング SM-CRE70-12 42TSHIMANO(シマノ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-N/BR/CE クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
15,224税込16,746
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1袋(5個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ボーセイ SUS セルフクリンチングN 大阪魂ボーセイ SUS セルフクリンチングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス表面処理三価ユニクロ
SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(5個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
床見切りG INAX(LIXIL)床見切りGINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様10本/ケース
インペラーシャフトアセンブリ 1SM-12450-01 YAMAHA(ヤマハ)インペラーシャフトアセンブリ 1SM-12450-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
クランピングスクリュー ナベヤクランピングスクリューナベヤ
479税込527
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
ガスケットSET(コンプリート2SM 124cc) TAKEGAWA(武川)ガスケットSET(コンプリート2SM 124cc)TAKEGAWA(武川)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
カムシャフト (F2) MAZDA(マツダ)カムシャフト (F2)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
スピンドルアイドルギヤー (F2) MAZDA(マツダ)スピンドルアイドルギヤー (F2)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1パック(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
ボールロックピン 鉄 無電解Ni ラクテムボールロックピン 鉄 無電解Niラクテム
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。S45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
プーリー カムシャフト (F2) MAZDA(マツダ)プーリー カムシャフト (F2)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
プレート スラスト (F2) MAZDA(マツダ)プレート スラスト (F2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷