カテゴリ

  • 作業服(43)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • トラック純正部品(20)
  • 建築金物(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snz」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状なべ
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    20,574税込22,631
    1個
    3日以内出荷
    タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)05
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • SNZファインフィルター架台 住化アグリテック

    SNZファインフィルター架台

    住化アグリテック
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    用途SNZファインフィルター用の架台。
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ

    Wieland
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
  • SNZサイクロンセパレーター 50A 住化アグリテック

    SNZサイクロンセパレーター 50A

    住化アグリテック
    72,980税込80,278
    1台
    12日以内出荷
    螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
    用途遠心分離で『砂』を除去!。お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
  • SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化アグリテック

    SNZイオン交換式除鉄フィルター25A

    住化アグリテック
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    12日以内出荷
    原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
    用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置。井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状
  • 長穂 タカショー

    長穂

    タカショー
    54,980税込60,478
    1束
    翌々日出荷
    自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
    材質天然素材寸法(mm)L約1800×2000質量(kg)18
  • SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    419税込461
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
  • 黒穂 タカショー

    黒穂

    タカショー
    69,980税込76,978
    1束
    翌々日出荷
    自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
    材質天然素材
  • チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
  • 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
    用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学

    電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360

    山本光学
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
    用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)ポリカーボネート公称稼動時間(時間)9.2指定防護係数11
  • 軽量作業台(KK/耐荷重350kg/スチール天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KK/耐荷重350kg/スチール天板/全面引出し付/H740/固定式)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    8,298税込9,128
    1パック(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
  • クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入) 林製作所

    クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入)

    林製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)0.47ホワイト幅(cm)35高さ(cm)7.5奥行き(cm)5
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
  • チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,549税込1,704
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質TW270頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学

    MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355

    山本光学
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
    種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ライトブロンズ
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ホワイト

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ブラック

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの6色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ブラック
  • ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン BXカネシン

    ファイヤーストップ軒ゼロ45 ダークブラウン

    BXカネシン
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
    用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ダークブラウン
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズ。アメコミ風のポップでキュートな犬柄をプリントしたデザイン。本製品はシュナウザー(SNZ)がモチーフ。ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用。しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立。ストラップエンドには本体に合わせて本革を採用。金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチ。ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
    材質【ストラップエンド】本革全長(mm)820~1450SNZ(シュナウザー柄)金具仕上アンティック仕上げシリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン生地プリント生地本体幅(mm)50
  • 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
    用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1袋(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
  • 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
  • ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    649税込714
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
    用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
  • TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール イングカワモト

    TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール

    イングカワモト
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ノートの端っこに 無意識にちょっと書いちゃう様なラクガキ。そんなイメージでラフに書き下ろしました。ペタっと貼るだけ。それだけでもサマになります。是非自由に楽しんで下さい!
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用

    高速電機(富士製砥)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類) ホームテイスト

    イヌ好きに嬉しいイヌカオマット シリーズ1 (12種類)

    ホームテイスト
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    1匹ずつこだわった愛らしいデザインのイヌカオマット!!
    用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。本体質量(kg)0.3
  • 制御箱 KITO(キトー)

    制御箱

    KITO(キトー)
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
    材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50