カテゴリ

  • 農業機械(271)
  • 制御機器(114)
  • 切削工具(58)
  • メカニカル部品(50)
  • 洗車・清掃(46)
  • 縫製用品(37)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • バイク純正部品(29)
  • 測定用品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 作業工具(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • バイク部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(15)
  • 事務用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp30」の検索結果

関連キーワード
1,137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VNH3SP30TR-E STMicro

    VNH3SP30TR-E

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP 30 スピーカーフォン EPOS

    SP 30 スピーカーフォン

    EPOS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応。
  • SP 30 + スピーカーフォン EPOS

    SP 30 + スピーカーフォン

    EPOS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応 USB・Bluetoothドングル付属。
    アズワン品番65-0348-25
  • 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    当日出荷
    【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)150
  • スーパーピッチ5.5mm リングスター

    スーパーピッチ5.5mm

    リングスター(41件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
    材質コーポリマー色クリア
  • 器美の追求 副食 F-30用中仕切 SP-30 陶A(3000枚入) アヅミ産業

    器美の追求 副食 F-30用中仕切 SP-30 陶A(3000枚入)

    アヅミ産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    本体は洗浄して何度でも使えます。中仕切は使い捨てタイプ。
    外寸法(mm)199×160×H29食器洗浄機○
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • スーパーピッチ  クリア リングスター

    スーパーピッチ クリア

    リングスター(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。使いやすいフリータイプです。
    用途小物収納に。使いやすいフリータイプです。材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプフリー仕切りフリータイプ材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト 金鵄製作所

    スポイト

    金鵄製作所(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1袋(20本)
    当日出荷
    つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
    材質PE(ポリエチレン)目盛0.5mL刻み(目安)
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • メガネケース SP-30 パール(PEARL)

    メガネケース SP-30

    パール(PEARL)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プッシュボタン式プラスチック 鼻あてあり
    幅(mm)147高さ(mm)30奥行(mm)54
  • グリッサー カール事務器

    グリッサー

    カール事務器(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
    穴径(Φmm)5.5穿孔能力(枚)5
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,183税込¥2,401
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • スーパーポンプ 直付けタイプ センタック

    スーパーポンプ 直付けタイプ

    センタック(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。
    用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.29使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    極数3+E定格電圧40A定格電流(V)440
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(279件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(557件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(196件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • サポートロング シーム

    サポートロング

    シーム(10件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
    用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
  • ハンマースコップ ハウスビーエム

    ハンマースコップ

    ハウスビーエム(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ハンマー用。土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
  • プリカ用サドル 三桂製作所

    プリカ用サドル

    三桂製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリエチレン管用継手 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
  • スリムピン 30g 630本 ミツヤ

    スリムピン 30g 630本

    ミツヤ
    ¥779税込¥857
    1箱(630本)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の虫ピン。
    材質ステンレス全長(mm)29色シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なプラケース入り
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ ALPS TOOL(アルプスツール)

    スパナ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)

    精密刻印 普通数字

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
  • シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)

    シリコニット(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ミニコネクター S型パネルタイプ 三商

    ミニコネクター S型パネルタイプ

    三商
    ¥339税込¥373
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • セーブ90 プラス3 テムコジャパン

    セーブ90 プラス3

    テムコジャパン
    ¥4,073~税込¥4,480~
    1本
    当日出荷
    水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
    耐用年数(年)約10
  • トリガーPEボトル BOLL

    トリガーPEボトル

    BOLL(11件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルカード立 SP-30 丸 えいむ

    アクリルカード立 SP-30 丸

    えいむ
    ¥289~税込¥318~
    1個
    6日以内出荷
    店舗のプライスやPOPに。
    寸法(mm)Φ25×H10
  • スピーカーフォン SPシリーズ EPOS

    スピーカーフォン SPシリーズ

    EPOS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    Microsoft 認定モデル スタイリッシュデザイン プラグアンドプレイでドライバのインストール不要 通話コントロールが可能なコールコントロール付き ゼンハイザークオリティの明瞭かつ高品質な音声を実現。より自然で聞き取りやすいワイドバンド対応 エコーキャンセル機能 音楽再生も楽しめるサウンド・エンハンスメント仕様 高品質のネオジムスピーカー搭載。 360° 全方位をカバーするマイクロフォン マイクミュート機能(マイクのON/OFF) バッテリ内蔵 3者通話が可能(USB および 3.5mm 4極コネクタを同時に接続した場合のみ) 製品を簡単に最新の状態に更新するための Sennheiser Updater ソフトウェア対応
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷