カテゴリ

  • 制御機器(3,779)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,558)
  • パソコン/周辺機器(1,178)
  • 電気材料(553)
  • 測定用品(231)
  • 自動車純正部品(108)
  • 防災用品(100)
  • メカニカル部品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(84)
  • 農業機械(69)
  • 電動工具(60)
  • 空調・電設資材(56)
  • 整備工具・収納(55)
  • カー用品(53)
  • バッテリー・電装(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 家電(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 溶接用品(29)
  • 学童・教育用品(24)
  • 照明(22)
  • バイク部品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 作業服(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • エンジン工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-20a」の検索結果

関連キーワード
9,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(278件のレビュー)
809税込890
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)ホーム接地20AコーナーキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)20
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
9,890税込10,879
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ エレコムタイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタエレコム
909税込1,000
1個
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 ※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 USB2.0に対応しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(内外輪)日本バルカー(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)(1件のレビュー)
1,718税込1,890
1個
当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコムタイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 ※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 USB2.0に対応しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
90税込99
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)(3件のレビュー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら