カテゴリ

  • 自動車純正部品(224)
  • 切削工具(64)
  • 電気材料(57)
  • バイク純正部品(51)
  • オフィス家具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 物流用品(19)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-3」の検索結果

関連キーワード
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)80.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表示灯なしスイッチ 3路 神保電器

    表示灯なしスイッチ 3路

    神保電器(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-33
  • ガイド用スイッチ 3路 神保電器

    ガイド用スイッチ 3路

    神保電器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-35
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    699税込769特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    3,798税込4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • チェック用スイッチ 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 3路

    神保電器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9628-67
  • チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 低ワット用 3路

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-34
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ブランチボックス Panasonic(パナソニック)

    ブランチボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    定格20A 300V結線方式巻締端子式
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • ガイド・チェック用スイッチ 3路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 3路

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-37
  • ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-36
  • ウェルダジョイント 三立電器工業

    ウェルダジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
    仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストフィットワゴン 山金工業

    ジャストフィットワゴン

    山金工業
    48,804税込53,684
    1台
    翌日出荷
    天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。
    天板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430グリーン購入法適合
  • 反射ワイヤーコード WAKI(和気産業)

    反射ワイヤーコード

    WAKI(和気産業)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    ライトが当たれば反射して光る!!
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
  • チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 高ワット用 3路

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ

    精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)

    エスコ
    9,040税込9,944
    1個
    当日出荷
    光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
    仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
  • プレス製キャスター自在金具のみ ヨドノ

    プレス製キャスター自在金具のみ

    ヨドノ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミージョイント Panasonic(パナソニック)

    エコノミージョイント

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    サイズ
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用 木工刃(5本1組)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    有効長(mm)220全長(mm)240トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼山数5(1インチ当り)刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
  • AP水抜きコネクタ セイワ工業

    AP水抜きコネクタ

    セイワ工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • 3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    890税込979
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)5/16"全長(mm)30先端サイズ3両頭機能片頭
  • WJ形ウェルダージョイント 三立電器工業

    WJ形ウェルダージョイント

    三立電器工業
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井突っ張り式 ポールラック ドリームウェア

    天井突っ張り式 ポールラック

    ドリームウェア
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    小さなスペースで効率収納。簡単に取り付けられる突っ張りポールハンガーラック。省スペースでの設置が可能。棚板高さ調整可能(上部:2枚、下部:4枚)。取り外し可能な落下防止用ガイド4個付き。
    用途つっぱりラック、すき間収納として。突っ張り、伸縮、収納、棚、すきま。材質パイプ:スチールパイプ、棚板/ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤:ポリプロピレン、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(kg)4耐荷重(kg)棚板1枚当たり約2、合計12棚板数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×27×200-280組立時間約20-30分有効サイズ棚板:A4サイズ(縦29.5 奥行き21cm)
  • 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン

    温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

    ベン
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
    材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業

    APコネクタネジナシ(防水)

    セイワ工業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
関連キーワード
...