22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。 質量(kg)5 高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100 ローラー幅(mm)約280 最大荷重(kg)45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。ブラックグレーネイビーレッドの4色からご選択いただけます。
トラスコ品番197-1663 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

MCGシリーズ用のコーナーガードです。 8個1組の販売になります。
材質TPE 質量(g)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
DG(ダークグレー) タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル) 背タイプY型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付
仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型 サイズL 質量(g)約2985 ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー 胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル) 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル ランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
1セット
48,980 税込53,878
17日以内出荷