床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)0.1
寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)139
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160
風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として
質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
特殊ノズルにより、マイクロ粒子状の有効成分が強力噴射され、床下換気口からでも床下空間の奥まで広く拡散します。
用途白アリ。
容量(mL)480
剤形エアゾル
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、
カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。
土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。
<施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色ブラック
材質PP+タルク
寸法D(mm)9
種類角型ガラリ
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
施工方法を一新。進化した床下点検口。
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。
従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)25×90
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。
付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
らくらく施工の内蓋
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。
ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。
外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。
そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP
寸法(mm)100×120×20
色黒
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
用途2分割型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476
容量(L)178
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)909×606
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質PP
寸法(mm)564×564×442
色アイボリー
容量(L)90
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
用途裏ブタ補強型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)622×622×469
容量(L)110
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)606×606
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
外形寸法(mm)616×616×高さ37.5
適合板厚(mm)15
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔
種類床下換気孔
材質スチロール樹脂
色ベージュグレー
仕様スライド式
用途スライドタイプ型床下収納庫
外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518
容量(L)220
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)606×606
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP
寸法(mm)366×516×278
色アイボリー
容量(L)30
耐荷重(kg)70
適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上
収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ