39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカー
用途接着系アンカー用 材質クロムバナジウム鋼 タイプ角ドライブシャンク12.7 本体質量(g)269
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質/仕上スチール/三価ユニクロ
1本
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(1個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
369 税込406
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
429 税込472
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1本)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価
エコ商品
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-4363 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)100 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:22 ドリル径(Φmm)23 ねじ径(mm)内:W1/2 外径(Φmm)20 穿孔長(mm)100 長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9 短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)23
1本
789 税込868
当日出荷

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エコ商品
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11
1本
639 税込703
当日出荷

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
1本
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノイーグルアンカー
エコ商品
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等 材質スチール ねじの呼びM10 穿孔深さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)18
1本(1本)
669 税込736
4日以内出荷

1箱(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。 材質スチール トラスコ品番294-3671 質量(kg)1.2 適用可能カートリッジEA-500
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
1本
999 税込1,099
当日出荷

後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×340 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×365 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)