27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(600個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質 タイプ半ねじ 表面処理クロメート
1箱(300本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質 仕上クロメート
1箱(850本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

斜め打ちになっても、金具のビス穴に干渉しないスリムタイプ3.7×32mm。 首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。
材質 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)9.5 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)3.7×32 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(500本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。 材質 頭径(Φmm)7 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。 穴の形状十字穴2番 材質 表面処理クロメート 頭径(Φmm)7 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(1500本)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1パック(250本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本 使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
1個
889 税込978
当日出荷

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート
1箱(600本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)25×120×120 規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(に) 耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC 仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m 付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本 表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板) 厚さt(mm)2.3 建材試験センター02A0453
1セット
869 税込956
当日出荷

ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 適合ビススリムビス
1箱(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。 材質 頭径(Φmm)10 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(300本)ほか
1,380 税込1,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×9本) 表面処理デュラルコート
1セット
409 税込450
当日出荷

瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。 材質 頭径(Φmm)10 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1パック(75本)ほか
590 税込649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本) 表面処理デュラルコート
1セット
509 税込560
4日以内出荷

柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本) 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 寸法(mm)30×120×42×2.3(t) 表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
1個
389 税込428
6日以内出荷