9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)25×120×120 規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(に) 耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本 寸法(mm)60×40×1.6 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
109 税込120
当日出荷

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)