21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷

材質 歯数12 表面処理スズコバ ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷


M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価) 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)30 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理(三価) アズワン品番64-6767-38
1個
189 税込208
当日出荷

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)7 歯数12 寸法S(mm)12 寸法D(mm)15 表面処理ニッケル 寸法T(mm)0.8 寸法h1(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

材質 歯数12 表面処理クローム ねじ山種類メートル並目
1箱(2000個)ほか
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 歯数12 表面処理亜鉛黒 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A34.5 B40 材質(本体)S45C 質量(g)149 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D30 ねじピッチ2.5 C23 E12 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。 材質S35C相当 硬度HRC25-35 表面処理黒染め ねじ山種類メートル並目
1個
296 税込326
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)4.5 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN 性能認定SB2-S39C09-01
1個
139 税込153
3日以内出荷

1パック(8本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)