16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル 十字穴番号2 寸法m(mm)4.1
1箱(1200個)ほか
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 表面処理生地 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(2000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(1200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理クロメート 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)7
1箱(1500個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(1500個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法m(mm)4.1
1箱(1200個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理クローム 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1箱(1500個)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138) タイプ延長仕様(両ねじボルトセット) 表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
1セット
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)