34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.18 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)200 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)39 灰分0.0001
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 ろ水時間(s)50 保水量(g/cm2)0.026
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型 耐熱温度(℃)500℃
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
3,598 税込3,958
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 円形 QM
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02 直径(Φmm)13 品名AAディスク 入数(枚)1000
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

1箱(100枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(100枚)
7,298 税込8,028
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形 ろ紙GF/B
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100枚)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形 ろ紙GF/C
1箱(100枚)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01 直径(Φmm)6 品名AAディスク 入数(枚)1000
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維 耐熱温度(℃)500 表面無地
1箱(10枚)ほか
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙
100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)