2,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

1個ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン タイプハード 幅W×全長(mm)45×195 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿本興業J型 ブラシ
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス 全長(mm)250 高さ(mm)20 毛丈(mm)90 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー 線径(Φmm)0.1 材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み 全長(mm)120 高さ(mm)15 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズS/Sシングル 幅W×全長(mm)80×165 耐熱温度(℃)120
1個
699 税込769
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン タイプソフト 幅W×全長(mm)45×195 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油汚れ拭き取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスをティッシュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。 ティッシュボックスのようなポップアップタイプにより片手で取り出し出来ます。 極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかりと拭き取り、水分も素早く吸収します。 選択して繰り返し使用できるため、エコなティッシュクロスです。
用途水油・汚れの拭き取り 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×300 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:310×158×153
1箱(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椿本興業防鼠ブラシ
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ 全長(mm)450 高さ(mm)315 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。 グリップエンドにミニスクレパー付。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210(全長)×20×20 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン サイズW/Sダブル 耐熱温度(℃)120 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1800 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

手になじみやすいコンパクト設計なのにグリップの角度を湾曲形状にすることによって容器や洗浄ヵ所の済に気持ち良いほどよく届き洗浄する事が出来ます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰を実現しました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)210 質量(g)1052 ブラシ幅(mm)80 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】85 質量(g)1452 ブラシ幅(mm)50 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)400 質量(g)1660 ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)710 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

しっかりと洗浄箇所へ力が伝わる新グリップを採用。ブラシ部は密集植毛を行い毛丈を短く仕上げる事により、より力強い洗浄が可能になりました
全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】55 質量(g)970 ブラシ幅(mm)40 ブラシ高さ(mm)10
1セット(10本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷