45,971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線 寸法(mm)約32×53(輪部分) 入数1
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤストリッパー モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)