39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)0.9 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

【オーダー】ラウンドベルト ノーブランド カスタマイズ可
エンドレスタイプのベルトで荷物の結束・固縛に使用します。 簡単操作で強力な荷締め作業が可能です。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。
用途安全固縛具 材質ポリエステル ブルー サービス分類オーダー・加工
1本
429 税込472
3日以内出荷

KGF516 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー 別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
669 税込736
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー+ブラス クロム 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
64,980 税込71,478
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上レザー ブラック+ステンレス ヘアライン 機能アートセーフ(手すり)対応、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ストーンブラスト 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン 機能アートセーフ(手すり)対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ブロンズ ミラー 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
159,800 税込175,780
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上洋白キャスト サティーナ 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ブラスキャスト サティーナ 機能タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン 機能抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
179,800 税込197,780
3日以内出荷

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 機能抗菌性、防静電、タッチシステム対応 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

エンドコーナーパネルはエンド什器の両サイドに設置することで、簡単にコーナー展開を可能にします。
厚さ(mm)5 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷 芯材スチレンボード5mm厚 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×300×5 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セットほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

DHG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ 蛇行レスタイプ DHG オークラ輸送機 カスタマイズ可
厳しい条件下での特殊搬送物に最適。・搬送長さ100~800まで指定可能。・高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。・駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。・2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途・厳しい条件下での特殊搬送物に最適。・ストレート搬送用 ベルト(標準)樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源(V)X:100単相,Y:200単相,Z:200三相 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 モータ出力(W)(N:定速)04:40,06:60,09:90、(G/F:インバータ変速)04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
131,860 税込145,046
6日以内出荷

BNC 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC オークラ輸送機 カスタマイズ可
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用 径(Φmm)21(エンドプーリー) ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台)10 実ベルト幅BW(mm)200~500 フレーム幅FW(mm)493~793 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)90度 コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速) サービス分類オーダー・加工
1台
349,000 税込383,900
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎耐水 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6701~RCW-6705 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに 材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800 幅(mm)300≦幅(W)≦600 グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください 質量(kg/m2)9.4 防炎性能試験番号EO.030048 厚さh(mm)48 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
3,298 税込3,628
11日以内出荷

スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷面:紙 芯材スチレンボード5mm厚 関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(1枚)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)