31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
101 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目通常継ぎ 糸径(Φmm)2.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
8日以内出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

107 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径2.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.2 目合い100mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,350 税込1,485
8日以内出荷

106 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/180本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)4.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

105 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/90本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)3.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,910 税込3,201
8日以内出荷

104 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合35mm 糸径2.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及 規格440T/60本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.4 目合い35mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,980 税込2,178
8日以内出荷

NB44TK 【オーダー】防球ネット44本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン タイプ角目 規格440T/44本 網目無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,554 税込5,009
9日以内出荷

108 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm  糸径 2.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン、シルバー、ブラウン 規格440T/60本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2.4 目合い100mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,740 税込1,914
8日以内出荷

NG80TK 【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/80本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,646 税込5,111
9日以内出荷

102 【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格1100T/18本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.6 目合い40mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,950 税込2,145
8日以内出荷

NB120TK 【オーダー】防球ネット 120本40mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/120本 網目角目/無結節 目合い(mm)40 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,954 税込5,449
9日以内出荷

NG60TK 【オーダー】ゴルフネット60本25mm目グリーン無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NG44TK 【オーダー】ゴルフネット44本25mm目グリーン無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/44本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,646 税込5,111
9日以内出荷

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

103 【オーダー】 標準・普及型ネット(DAFネット) 目合45mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及(強力糸) 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 目合い45mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,950 税込2,145
8日以内出荷

NGB36TK 【オーダー】ゴルフ ポリエチレン36本25mmグリーン・シルバー無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 仕様日本防炎協会認定品 材質ポリエステル 規格440T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,723 税込5,195
9日以内出荷

NG5TK 【オーダー】ゴルフポリエステル5本25mm目グリーン・グレー・白ラッセル ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエステル 規格2200T/5本 網目角目/ラッセル 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,769 税込5,246
9日以内出荷

NG44YTK 【オーダー】ゴルフネット60本26mm目イエロー無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン イエロー 規格220T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)26 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,600 税込5,060
9日以内出荷

NB48TK 【オーダー】防球ネット 48本37.5mm目 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/48本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,585 税込5,044
9日以内出荷

NB90TK 【オーダー】防球ネット 90本37.5mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/90本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
9日以内出荷

NG40TK 【オーダー】ゴルフネット40本25mm目ホワイト無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格220T/40本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

NB60TK 【オーダー】防球ネット60本37.5mm(グリーン無結) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/60本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,631 税込5,094
9日以内出荷

NG36TK 【オーダー】ゴルフネット36本25mm目 無結 ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/36本 網目角目/無結節 目合い(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,723 税込5,195
9日以内出荷

NB180TK 【オーダー】防球ネット 180本45mm目グリーン ナカダ産業 カスタマイズ可
用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン グリーン 規格440T/180本 網目角目/無結節 目合い(mm)45 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,246 税込5,771
9日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット(防炎) ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 特性防炎 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,500 税込8,250
11日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,560 税込10,516
11日以内出荷

3499100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエチレン メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン 規格300D/4本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い1mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,780 税込5,258
11日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,820 税込7,502
11日以内出荷

3105100000 【オーダー】 遮光・防風ネット(防炎) ポリエステルメッシュ 2mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエステル メッシュ:レッド,グリーン,イエロー,オレンジ,ブルー,ホワイト,クリーム,サックス,スカイブルー,ブラック,ブラウン,ダークグリーン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格280T/5本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 特性防炎 目合い2mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,240 税込11,264
11日以内出荷

3499100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ カスタマイズ可
80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエチレン メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック 規格300D/4本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い1mm目 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,500 税込8,250
11日以内出荷