40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UEE 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) カスタマイズ可
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
37,900 税込41,690
30日以内出荷


EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

MARU 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)60~500 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷

SO 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
8,560 税込9,416
5日以内出荷

FA-10XJME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 材質(シート)EPDM 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) サービス分類オーダー・加工
1台
38,700 税込42,570
11日以内出荷

FA-10XJSME 【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~100(連続使用) アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 呼び径(A)40/50/65/80/100/150 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A) 口径(A)40/50/65/80/100/150 クラス5K10K共用 関連資料カタログ資料(4.36MB) バルブ種類バタフライバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
38,300 税込42,130
11日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

BNC 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC オークラ輸送機 カスタマイズ可
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用 径(Φmm)21(エンドプーリー) ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台)10 実ベルト幅BW(mm)200~500 フレーム幅FW(mm)493~793 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)90度 コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速) サービス分類オーダー・加工
1台
349,000 税込383,900
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
129,000 税込141,900
6日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

Type34-SI 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
機長(mm)1000~2000 ベルト幅(mm)100~600 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
99,580 税込109,538
10日以内出荷

ModeL34-GI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)500~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/15 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
94,000 税込103,400
10日以内出荷

Type34-GI 【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)1000~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
140,720 税込154,792
10日以内出荷

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FA-10UT 【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)SCS13A 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/40/50 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB) 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
32,800 税込36,080
11日以内出荷

FA-10FCTB 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581 材質(本体)FC200 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
30,800 税込33,880
11日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

WPA 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ピッチ(mm)100:100、75:75 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t ローラーPAP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 カスタマイズ可
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

RING 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 外径(mm)70~500 電力密度0.6W/cm2 内径(mm)3~450 関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
10,170 税込11,187
5日以内出荷

MG 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター カスタマイズ可
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプマグネット 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.6W/cm2 関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB) 取扱説明書(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷

TH 【オーダー】テープヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】テープヒーター
エコ商品
帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。
用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御 長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカット テープ幅(mm)15;20;30;40;50 電圧(V)100;200 温度(℃)200;300;500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
16,920 税込18,612
15日以内出荷

HT 【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】ホットチューブ
エコ商品
基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など 長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット 電圧(V)100;200 外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16) 温度(℃)100;200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
35,630 税込39,193
21日以内出荷

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷