26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

069635 【オーダー】デザインガラスフィルム AE-1719DG 石目(モルタル) 1220mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。 プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。 サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1220 質量(kg)0.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
19,900 税込21,890
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様内外1組、防静電 材質ABS 厚さ(mm)8~60 サービス分類オーダー・加工
1組
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ユニウッド ブラウン+アルミ シルバー 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷

内外1組、ABS(耐薬OK)
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力) ABSホワイト+ユニキャストシルバー 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1組
5,798 税込6,378
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1
1セット
5,798 税込6,378
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス カスタマイズ可
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10 内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00) 肉厚(mm)0.79 最小曲げ半径(mm)6 サービス分類オーダー・加工
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)6.35 全長L(mm)197 質量(kg)0.33 全高(mm)37 寸法D(Φmm)29 寸法e(mm)34 頭部寸法(mm)14 寸法W(mm)42 寸法d(Φmm)15 最小単位0.01 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)