長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.916
適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)709.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形・C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)3.356
適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1243
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形・C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)1.057
適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)391.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.13
適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)418.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形・C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)2.053
適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)760.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)2.757
適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.52
適合キャップブラック:ECPC-3060-L-6,ECPC-3060-R-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)563.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.01・Iy 21.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.519
適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)192.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード