17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内外1組 機能抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
141,538 税込155,692
5日以内出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

【オーダー】 アコーデオンカーテン 片開き タチカワブラインド カスタマイズ可
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)200~4000 関連資料(10.23MB) レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工
1セット
36,900 税込40,590
6日以内出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STSH 【オーダー】片面使用型足場板 STSH型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
58,461 税込64,307
29日以内出荷

XKRE2PH 【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PH型(取っ手レスタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 関連資料(1.82MB) デザインPH 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工
1セット
29,900 税込32,890
5日以内出荷

QRH 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
10,750 税込11,825
7日以内出荷

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

XKRE2PH 【オーダー】ベリティス収納建具 開き扉 PH型(取っ手レスタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。
型式XKRE2 高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A) 関連資料(0.73MB) デザインPH 固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT), 納まり開き扉納まり(HN) サービス分類オーダー・加工
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類ケーシング枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:4方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】 アコーデオンカーテン 両開き タチカワブラインド カスタマイズ可
レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。
高さ(mm)500~3000 製品幅(mm)400~8000(片側(1台あたり)200~4000) 関連資料(10.23MB) レールタイプH型(レール露出) サービス分類オーダー・加工
1セット
69,900 税込76,890
6日以内出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ