18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1
1セット
5,798 税込6,378
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3% 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方三巻 サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
2,198 税込2,418
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
1,998 税込2,198
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SL-M1400R 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学 カスタマイズ可
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)3000 プライ数2 使用可能温度範囲5~60 材質(表面/裏面)PVC/PET 質量(kg/m2)2.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
1,898 税込2,088
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方三巻 サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
2,198 税込2,418
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)14~73 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)