27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプベタ棚 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 仕様組立式 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上 アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 仕様組立式 材質ステンレス(SUS304) タイプ三方枠 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 均等耐荷重(kg)約150 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類オーダー・加工
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプH枠 材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類オーダー・加工
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)185~850 タイプ四方枠 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプ三方枠 材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 天板厚さ(mm)1 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)185~850 仕様アジャスト付 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
68,980 税込75,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)335~850 仕様アジャスト付 タイプ片面引出付/四方枠 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS304 高さ(mm)185~850 タイプH枠 材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 天板厚さ(mm)1 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)335~850 種別組立式 材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上 タイプ片面引出付/ベタ棚 均等荷重(kg)250 (下)平棚板 組立時間2人40分 天板形状平天板 サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)335~850 タイプ両面引出付/四方枠 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)24~120 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

NO.8625HPW 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
107,038 税込117,742
5日以内出荷

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
141,538 税込155,692
5日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数SL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数FLL2個 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数FL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数SLL2個 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

MGI-G 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入 ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA) 材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-C サービス分類オーダー・加工
1台
120,308 税込132,339
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
80,500 税込88,550
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
84,923 税込93,415
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
124,731 税込137,204
5日以内出荷

関連キーワード