2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.17
切断公差(-0、+1)
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.12
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備
材質ステンレス(SUS304)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-025Φを超え80Φ以下 :+0.25/-080Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0125Φを超え150Φ以下:+1/-0150Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+10mm(外径により変動)
サービス分類オーダー・加工
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。SUS303は汎用鋼種SUS304と比較して切削性に優れています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備
材質ステンレス(SUS303)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下 :+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+10mm(外径により変動)
サービス分類オーダー・加工
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS310Sは主に高温環境下で用いられる、耐熱オーステナイト系ステンレス鋼の代表的な材質です。
耐熱鋼としてよく使われており、繰り返し高温に曝される炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具などで幅広く使われています。
用途炉材や加熱炉、熱交換器、熱処理用金具、熱交換器の部品
成分C0.08以下 Si1.50以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni19.00~22.00 Cr24.00~26.00 Mo- Cu- N- その他-
材質ステンレス(SUS310S)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+5mm
サービス分類オーダー・加工
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途海水ポンプのパーツや配管部材、建築資材、船舶部品
成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Cu- N- その他-
材質ステンレス(SUS316)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+5mm
サービス分類オーダー・加工
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。
光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途船舶部品、沿岸部の建築資材、医療機器
成分C0.03以下 Ni12.00~15.00 Cr16.00~18.00 Mo2.00~3.00 Mn2.00以下 O- N-
材質ステンレス(SUS316L)
規格JIS G4303
外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下:+0.15/-0、25Φを超え80Φ以下:+0.25/-0、80Φを超え125Φ以下:+0.5/-0、125Φを超え150Φ以下:+1/-0、150Φを超え400Φ以下:+2/-0、170Φを超え400Φ以下:+2/-0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+5mm
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS303)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)±0.5
サービス分類オーダー・加工
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)±0.3
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状六角棒
タイプ六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法冷間引抜
参考準拠JIS規格JISG4318
サービス分類オーダー・加工
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)0/-0.27
サービス分類オーダー・加工
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
タイプ四角棒
切断方法バンドソー切断
寸法公差(対辺)0/-0.39
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±2.0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±2.0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±2.0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±2.0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±2.0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ