55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSトレーディング【レンタル】金属探知機
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本 質量(kg)約1.1 長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能) 周波数(kHz)6.5 感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能 探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF) フィルター4枚 電池単三電池8 使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時) 適正温度(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で使える簡単操作! 様々な種類の金属を検知でき、建設現場の埋設配管や薬品中の金属など幅広い探索が可能。
仕様【感度/深度】8段階で調整、【アイアン 識別 セグメント】40段階、【ターゲット ID カーソル セグメント】20段階、【ノッチ 識別】調整可能 セット内容コントロールハウジング(S-シェイプステム付)・コネクタキャップ(Oリング付)・サーチコイル(キャップ付)・4.5インチサーチコイル(キャップ付)・アッパーステム・ローワーステム・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・ヘッドフォン・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本 質量(kg)1.27 長さ(cm)109~140(調節可能) 周波数(kHz)15(調整可能) 探知・警報方式【金属検出時】ディスプレイ表示とブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ) 電池単三電池4 使用時間(時間)20~40 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示) セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー 質量(kg)40 電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応) 外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90 警報方式音量調節・パターン変更可能 内寸(cm)幅80×高さ200 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm)48~75 照明6V 20Wハロゲンランプ フィルター青・緑・黄 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率40×~400×
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
タイプ5トンタイプ用 寸法(mm)430×315×360
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属表面に残る有機物質の蛍光を検知しクリーン度を表示します。測定はスタートボタンを押すだけのシンプル操作です。
1式
9,990 税込10,989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。 N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。 測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。 クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。 トルシアボルト用のブッシングを新開発。
測定範囲5~400kN 測定精度±2% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76 質量(kg)9.8 測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm 仕様一目盛/5kN セット内容軸力計本体、リテイナー、六角ボルト(M6×4)ボルトプレート(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【トルシア用】(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【六角用】(M16、M20、M22、M24×1)アタッチメント(M16、M20、M22、M24×1)、スパナ(10mm)、取扱説明書、収納ケース×2
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。 セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0 モード(送信):CW(無変調) 連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8 使用温度範囲(℃)-10~55 表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610 質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0 機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内) 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~7(波高値) 対象塗膜厚さ1mm以下 警報方式ランプ、ブザー 使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時) サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース 寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D) 質量(kg)3.9 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 使用温度範囲0~40℃(結露しないこと) 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)1~7(波高値)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66 プローブ伸縮性・ABS樹脂 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 方式直流高電圧放電式
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低周波パルス式、微小電流タイプ 5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース 寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D) 質量(kg)4.9 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 使用温度範囲0~40℃(結露しないこと) 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~25(波高値)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード) 適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2 消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200 電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15 使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54 供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8V サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用したRCレーダです。
仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2/鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【最大走査速度】約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)、【データ保存機能】スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時) セット内容本体・ハンドル部・ストラップ・バッテリー×2・充電器・ACケーブル・スマートフォン・USBケーブル・ACアダプター・大型タイヤ×4・ソフト(ReportMaker200)・プロテクトキー・取扱説明書(本体)・取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)・取扱説明書(大型タイヤ)・取扱説明書(ReportMaker200)・収納ケース 質量(kg)約1(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く) 使用温度範囲(℃)0~50(スマートフォンを除く) 電源専用バッテリーパック 方式電磁波レーダ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5×74.5±2.5(車輪を含む) 分解能【測定深さ】浅モード:約1mm/深モード:約2mm、【水平方向】深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上/深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき = 1 : 0.2以上 )・深度75mm 時に鉄筋間隔15mm・深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5mm 保護等級IP54 カテゴリー2 連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く) 周波数帯域(MHz)600~3400(中心周波数:2000) ディスプレイ付属のスマートフォン 制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能 表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示) 画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度/固定+自動感度/平均/OFF)、非探査時:固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整 サービス分類レンタル
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!
仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知 セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個 材質高性能樹脂 寸法(mm)410×70×30 質量(g)316※電池含む 電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本 電池寿命(時間)200 感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250 調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式磁気誘導方式 探知能力ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。 セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75 周波数(kHz)6.5 感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター4 検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルメータと音により、磁化された金属物を探知。 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知します。また、センサを上下に内蔵し、垂直な埋没物体に効果的です。金属物の磁性に反応する為、深い深度の探査に適し、極性を判別することで金属物の大きさや長さを探測することができる金属探知器です。
仕様【探知深度】探知物の磁化された度合による【センサ設置間距離】457mm セット内容本体(GA-1/9V電池×2)、収納ケース 寸法(mm)994(L)×86(W)×111(H) 質量(kg)1.08 電源006P(9V)×電池2本 使用時間断続使用で24時間 動作温度-10℃~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
仕様【測定値メモリー】40000点 セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書 測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm 質量(g)210 電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別) プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm 測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156 表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備 アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ 寸法(mm)160 測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 電源単4アルカリ乾電池2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) 測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3% 分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm 使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STEP社(ステップシャ)【レンタル】土壌塩分計
PNT3000は、ステンレス性金属電極を使用しているため、土壌に直接、電極を突刺し簡単に土壌中の塩分濃度を測定可能な土壌塩分計です。
セット内容本体、プローブ、計量カップ、取扱説明書、収納ケース 測定範囲【塩分】0~10g/L 質量(g)280 本体寸法(mm)180×85×50 分解能【塩分】0.01g/L 電池寿命(時間)約4000以上 使用電池9Vアルカリ電池 1個 電極【塩分】突刺し2リング式スレンレス電極(25cm長) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法電磁式・渦電流式 自動切替 プローブ一体型(ケーブル長800mm) 測定レンジ0~2000μm 測定精度±0.25μm以下(0~50μm)/±0.5%以下(50~2000μm)(電磁式)、±0.5μm以下(0~100μm)/±0.5%以下(100~2000μm)(渦電流式) 付属品標準板、本体カバー、収納ケース 仕様プローブ一体型・USB接続
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2 測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm) タイプSJ-301 0.75mNタイプ 規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式差動インダクタンス 倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N)0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26 フィルター2CR/PC75/Gaussian 外部出力SPC出力 機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンターサーマルプリンター内蔵 液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式) コード178-952-3 校正数値入力による自動校正方式 統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間)最大15 外部入力RS-232CI/F カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径2μm(先端)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1 測定範囲(℃)-195~450 分解能(℃)0.1 精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による) セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1) 寸法(mm)195×90×75 質量(g)650 (電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池4本 連続使用時間5時間 動作温度範囲(℃)-10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 寸法(mm)75(W)×145(D)×31(H) 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源単3アルカリ乾電池4本 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3% 分解能100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃)0~40℃
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
仕様【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃【周囲条件】0~45℃ 0~85%RH セット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極) 質量(kg)約2.1 測定範囲溶存酸素:0~19.99μg/L(ppb)、0~199.9μg/L(ppb)、0~1.999mg/L(ppm)、0~19.99 mg/L(ppm) 温度:0~45℃ 電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ) 測定方式隔膜型ポーラログラフ法 アナログ出力溶存酸素:0~1V(各レンジ共0~F.S.) 温度:0~450mV(0~45℃) 繰返し性(計器本体)溶存酸素:±0.1μg/L(0~19.99μg/Lレンジ)、±0.3μg/L(0~199.9μg/Lレンジ)、±0.003mg/L(0~1.999mg/Lレンジ)、±0.03mg/L(0~19.99mg/Lレンジ) 温度:±0.5℃ 外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース 寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D) 測定範囲(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g)200 電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 プローブFe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定精度(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm 表示分解能(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 測定方式電磁誘導式/高周波式 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 連続使用時間(時間)60 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 最小測定面積(mm)5×5 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。
測定方法超音波パルス反射方式 計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×32×143 計測範囲【パルス・エコモード】7MHz探触子、AD-3255-02(標準付属探触子)の場合:0.8~200.0mm、5MHz探触子、AD-3255-03(オプション探触子)の場合:1.0~300.0mm、5MHz探触子、AD-3255-04(オプション探触子)の場合:2.0~300.0mm 測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm) 精度保証温度(℃)5~40 音速範囲1000~9999m/s 表示範囲(mm)0.65~600 電源単3乾電池×2本 付属品7MHz探触子(AD-3255-02)・4mm相当試験片(AD-3255-01)・キャリングケース・ストラップ・接触媒質用空ボトル、交換用試験片(62-3150-62)
1個
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
外寸(mm)355×480×535 炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む 温度設定範囲(℃)100~1280 電源(V)AC100/15A 電源コード(m)2(丸端子) 付属品底板×1枚・排気口栓×1個
1個
1,782 税込1,960
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量約350mL/min 電源単三電池 付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分 セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース 寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33 測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ) 質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む) 電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~50 測定方式超音波パルス反射方式 主な用途薄物 被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂 最小表示/目量(mm)0.1 繰返し精度(mm)±0.1 測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg 仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144 セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間3秒未満、3秒未満 仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能0.1ppm、1ppm バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)