商品豆知識
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等
材質(本体)アルミニウム合金
種類オルダムタイプ
仕上[ハブ]アルマイト処理
材質(ディスク)ポリアセタール
ミスアライメント 偏角(°)1.5
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。
ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。
超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。
Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。
高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造
カード製造機のストッカー位置決めなど
種別リジッドカップリング(固定継手)
材質S45C
形状六角
タイプ低慣性簡易取付
種類リジッドタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
質量(g)190
種類ジョイントタイプ
慣性モーメント(kg・m2)3×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向変位(mm)±0.4
バックラッシ(°)0.1
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
種類ジョイントタイプ
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
種類カプラ
材質(ボディ)S304C相当
材質(ナット)S304C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
種類カプラ
表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ
材質(ボディ)S45C相当
材質(ナット)S45C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-5
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)9.525
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BE-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
8日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-5
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)32
全長(mm)41
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
常用トルク(N・m)4
最大トルク(N・m)8
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AE-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)3.8
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)カーボンFRP
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
許容偏心(mm)0.05
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)2.6
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)ポリイミド
MM4
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)3.8
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10
材質(ディスク)カーボンFRP
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
許容偏心(mm)0.05
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)2.6
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)ポリイミド
MM4
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ