「ねじの呼び」から絞り込む
M5(19)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
材質SKS
ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質低合金鋼(SKS2)
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約16
外径(Φmm)50
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
関連キーワード