カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(107)
    • コンパクト形蛍光灯(2)
    • 一体型LEDベースライト(80)
    • 交換形LEDベースライト(4)
    • LED蛍光灯(4)
    • 安定器(1)
    • その他LEDベースライト(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
  • 45WFHP形(1)
  • 45W形(1)
  • 55WFPL形(1)
  • 55W形(1)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
口金
  • GY10q-7(2)
  • GY10q-10(4)
光色
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
ブランド
  • ブライトライト(1)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エコリカ(2)
  • TRI.ENG(1)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • 日立(4)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • コイズミ照明(4)
  • サンポット(1)
  • 三菱電機(30)
  • 光商事(1)
  • 東芝ライテック(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
ブライトライト・ENDO(遠藤照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・エコリカ・TRI.ENG・ODELIC(オーデリック)・日立・DAIKO(大光電機)・MG(旧エム・システム技研)・TGK(東京硝子器械)・コイズミ照明・サンポット・三菱電機・光商事・東芝ライテック・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHP45」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)

    EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4

    ENDO(遠藤照明)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
  • FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)

    FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
  • LEDコンパクト蛍光灯 FPL55W/FHP45W形(18W) 光商事

    LEDコンパクト蛍光灯 FPL55W/FHP45W形(18W)

    光商事
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
  • ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    4日以内出荷
    材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当エコロジー商品省エネ
  • FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角) 日立

    FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角)

    日立
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)12230
  • ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
  • ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    4日以内出荷
    ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    種別45形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)45口金GY10q-10本体質量(g)約210全光束(Lm)4350定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)45色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • 中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    中温度ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形

    エコリカ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口 日立

    一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口

    日立
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷
    点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)690角
  • 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口 日立

    一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口

    日立
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷
    点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600角
  • パネル付点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    パネル付点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    スクエアシリーズ
    型定格出力型/約10~100%連続調光型タイプ□600タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)48色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6080光色昼白色明るさFHP45形×3灯相当調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83
  • 一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口 日立

    一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口

    日立(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
  • 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED SQUAREランプの種類LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)120調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • 下面パネル ODELIC(オーデリック)

    下面パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
    色白色材質(本体)鋼パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
  • ツインチューブモジュール/3500K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/3500K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色演色指数(Ra)82
  • コンパクト管形 LED LC560シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    コンパクト管形 LED LC560シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
    色昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
    電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット

    DAIKO(大光電機)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径□413 高40電圧(V)AC100-242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
  • スクエアタイプ ベースライト ユニット コイズミ照明

    スクエアタイプ ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
  • ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機)

    ベースライト/デザインBL/フラットパネル

    DAIKO(大光電機)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    4日以内出荷
    取付ボルト取付専用ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
  • ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル DAIKO(大光電機)

    ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル

    DAIKO(大光電機)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
  • ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド DAIKO(大光電機)

    ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド

    DAIKO(大光電機)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    4日以内出荷
    取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93