カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(9)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • IRC(5)
  • METZELER(メッツラー)(8)
  • MICHELIN(ミシュラン)(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • RS PRO(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • SMC(1)
  • YELLOTOOLS(1)
  • マキタ(1)
  • メイワパックス(1)
  • ワイズギア(1)
  • 横井定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130/90-16」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(522件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(239件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCリムバンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    レベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット EBM(江部松商事)

    エクセレントシェフ ワンタッチクッカー4点セット

    EBM(江部松商事)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ソースパン14・16・18・20cm×各1、ワンタッチハンドル×2、タッパーフタ 14・16・18・20cm用×各1容量(L)ソースパン14cm:1.0、16cm:1.6、18cm:2.0、20cm:2.5口内径×底径×高さ(mm)ソースパン14cm:140×130×75、16cm:160×140×80、18cm:180×150×85、20cm:200×170×90EBM品番8233720
  • IRC リムテープ IRC

    IRC リムテープ

    IRC
    ¥219税込¥241
    1本
    3日以内出荷
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
  • ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON URTRA

    METZELER(メッツラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • EXEDRA MAX(バイアス) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    EXEDRA MAX(バイアス)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,598税込¥19,358
    1本
    5日以内出荷
    アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
  • AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY IRC

    AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY

    IRC(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!
    タイプT/LパターンWF920 HDリム径(inch)16
  • オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K527

    DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • ベアリングユニット RS PRO 2穴 35mm RS PRO

    ベアリングユニット RS PRO 2穴 35mm

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 161mm。幅 = 90mm。深さ = 44.4mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 130mm。。RS PRO V11
  • パーフェクトセット(貼り・剥がし・清掃全部入)  WMPSET01 YELLOTOOLS

    パーフェクトセット(貼り・剥がし・清掃全部入) WMPSET01

    YELLOTOOLS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    6日以内出荷
    ウェットマックスの水貼り作業、剥がし作業、清掃作業に使用できる全種類のパーツが入ったセットです。「ウェットマックス」はハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。 窓ガラス、店舗ウィンドウ、車両の窓などの貼り施工に使用可能です。用途に合わせてサイズ・硬さを組み替えてご使用下さい。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。(。注意事項をご確認ください)
    用途窓貼りと剥がし、掃除まで作業効率アップに。仕様【貼り用スキージー】2種(幅13cm、16cm) / 硬度:オレンジは90°、白は95°・形:スクエア、台形の2種類(スクエアは130cm幅90°のみ) / 用途:窓ガラス・店舗ウィンドウ・車両の窓等の水貼り・水抜きその他剥がし刃:イエローブレードと同じプラスチック素材(オレンジ) / 金属刃:鋭い金属の刃(糊残りや付着ゴミの清掃に) / グリップ:両手でしっかり圧力をかけるためのオプション / 固定用金属プレート:幅13cm・16cmの2種 / ネジ:短いものはハンドルなし時、長いものはハンドル取付時に使用 / パッチ:オレンジ色の保護布パッチ(ガラスへの傷防止にハンドル裏側に貼ります) / 金属刃用ガード:黒いパーツは金属刃装着時の怪我防止に
  • MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D401(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    7日以内出荷
    ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
  • センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ メイワパックス

    センタースパウト付スタンド袋LPMC130-1 S 078シリーズ

    メイワパックス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1ケース(300枚)ほか
    8日以内出荷
    Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD130
  • GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES K300GP

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    7日以内出荷
    伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
    タイプTL
  • ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA R

    METZELER(メッツラー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    7日以内出荷
    ■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。
  • ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA F

    METZELER(メッツラー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
    タイプTL
  • ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F

    METZELER(メッツラー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    7日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。 個性をアピールすホワイトウォール登場!
  • SR777 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR777

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
    耐強度に優れたケブラーブレーカーを採用し、高速走行での安定性と高負荷に対する強度を確保しております。直線的なトレッドパターンは、ドライ及びウェット時の優れたトラクション性能を発揮します。
    構造TL
  • タイヤ GS23F チューブレス IRC

    タイヤ GS23F チューブレス

    IRC
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
    仕様フロントサイズ130/90-16 M/C 67HタイプTL外径(mm)638標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)132
  • MADE IN USA D427(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D427(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    7日以内出荷
    ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
    タイプTLリム径(inch)16
  • MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D408(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    7日以内出荷
    Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
  • NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

    NIGHT DRAGON F

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
  • ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R

    METZELER(メッツラー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    7日以内出荷
    「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ。・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に。・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に。・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に。。BATTLAX Technology。◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]。従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済。軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化。・グリップの向上。・旋回性の向上。・高速性能の向上。・優れたダンピング効果。というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]。高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]。上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。
  • CRUISETEC METZELER(メッツラー)

    CRUISETEC

    METZELER(メッツラー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
  • ウルトラソフトマスク ふつう 7枚入 横井定

    ウルトラソフトマスク ふつう 7枚入

    横井定
    ¥199税込¥219
    1袋(7枚)
    7日以内出荷
    通気性の高いエアスルー製法を採用し、息苦しさを緩和。口元は肌あたりがなめらかなES素材を使用、耳ひもにはやわらかなふわもこ丸太耳ひもを採用しており、まるでマスクをつけていないかのような軽さと心地よさを実現します。1枚ずつ個別包装で携帯に便利。PFE
    仕様●入数:7枚●本体サイズ:約175mm×90mm●商品サイズ:230mm×130mm×16mmアズワン品番65-4330-20
  • COMMANDER 2 MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER 2

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    8日以内出荷
    タフなアメリカの大地で培われた確かなパフォーマンス
    用途リアタイヤサイズ130/90B16 73H RTLTT
  • COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER III TOURING

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    8日以内出荷
    ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ
    用途フロントタイヤに使用
  • COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

    COMMANDER III CRUISER

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    8日以内出荷
    全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ
    用途リアタイヤに使用