パーフェクトセット(貼り・剥がし・清掃全部入) WMPSET01

パーフェクトセット(貼り・剥がし・清掃全部入)  WMPSET01 - YELLOTOOLS

ウェットマックスの水貼り作業、剥がし作業、清掃作業に使用できる全種類のパーツが入ったセットです。「ウェットマックス」はハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。 窓ガラス、店舗ウィンドウ、車両の窓などの貼り施工に使用可能です。用途に合わせてサイズ・硬さを組み替えてご使用下さい。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。(
注意事項をご確認ください)

用途
窓貼りと剥がし、掃除まで作業効率アップに。
仕様
【貼り用スキージー】2種(幅13cm、16cm) / 硬度:オレンジは90°、白は95°・形:スクエア、台形の2種類(スクエアは130cm幅90°のみ) / 用途:窓ガラス・店舗ウィンドウ・車両の窓等の水貼り・水抜き
その他
剥がし刃:イエローブレードと同じプラスチック素材(オレンジ) / 金属刃:鋭い金属の刃(糊残りや付着ゴミの清掃に) / グリップ:両手でしっかり圧力をかけるためのオプション / 固定用金属プレート:幅13cm・16cmの2種 / ネジ:短いものはハンドルなし時、長いものはハンドル取付時に使用 / パッチ:オレンジ色の保護布パッチ(ガラスへの傷防止にハンドル裏側に貼ります) / 金属刃用ガード:黒いパーツは金属刃装着時の怪我防止に
内容量
1セット
注意
※金属製ブレードはカミソリのように非常に切れやすいためカバーのご使用を強くおすすめします。金属製ブレードにカバーを付けた状態で金属刃のねじを外すと、カバーの中にブレードが残ってしまい取り出せなくなりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82383711285105
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする