IRC
タイヤ GS23F チューブレス
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
仕様
フロント
サイズ
130/90-16 M/C 67H
タイプ
TL
外径(mm)
638
標準リム幅(inch)
3
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
トレッド幅(mm)
132
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82273917
129179
¥
26,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください