104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用 ブラック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)300
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車 パターンC1074N 耐圧(kgf/cm2)3
1本
1,088 税込1,197
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードモデル
黒/黒 サイズ22×1-3/8 タイプ一般車 包装1本巻 圧力(kPa[psi])450[65] パターンC86 耐圧(kgf/cm2)4.5 ETRTO規格37-501
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

黒/白タイヤや仕様も豊富なスタンダードモデル
サイズ24×1-3/8 タイプ一般車 圧力(kPa[psi])300 パターンC1074N 耐圧(kgf/cm2)3 ETRTO規格37-540
1本
1,088 税込1,197
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

22インチのスタンダードタイヤ
黒/黒 サイズ22×1-3/4 タイプ一般車(23.5) 包装1本巻 圧力(kPa)300 パターンS130 耐圧(kgf/cm2)3.0 ETRTO規格47-501
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプW/O 材質EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本 (タイヤサイド)クロ タイプW/O バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ハードランナー
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
ブラック/ブラックサイド
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドXT
溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
材質ゴム クロ/クロ
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴム ブラック タイプW/O バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2) 材質ゴム クロ/クロ
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)デイリーS タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
ブラック/ブラックサイド
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴム クロ/クロ
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合 付属品リムテープ ブラック タイプW/O
1セット(2本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
ブラック/ブラックサイド サイズ24×1 3/8
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール 空気圧(kPa[psi])300[45]
1組(2本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
1本
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!
用途小径車(子供車含む)補修用 黒/黒 タイプW/O
1ペア
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)MA×300
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド 黒/黒
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラ サイズ3.25-8 T/T
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ペア
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
1本ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)