特化則・有機則・がん原性指針・PRTRの対象外。プライマー要らずの優れた密着力。1年を通じて同じ製品を使用可(夏用・冬用の切り替え不要)
付属品硬化剤大78g(青)
適合高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、アルミ
厚さ(mm)最大盛厚3
内容量(L)1.75
乾燥時間(分)強制乾燥時間10/65~75℃(+放冷5分)、自然乾燥時間60~80/22℃(50~60/36℃)
可使時間(分)9~11/22℃(5~6/36℃)
番手P120-180以上推奨
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1750mL
混合比硬化剤混合率:3-3.5%
危険物の性状非水溶性
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード