982件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分冷間仕上継目無鋼管 JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431 長さ(mm)1500 幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


指一本で素早く開口幅を調節できるパイプレンチです。 パイプに3点で接触するため、グリップ力に優れています。 変わった形状ですが、従来のパイプレンチと同じくラチェットのように回すことが可能です。
質量(g)345 適合パイプ径(Φmm)12~28
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8369 材質超ジュラルミン 幅(mm)26 高さ(mm)16 奥行(mm)30 適合サイズ(mm)Φ12・Φ12 適合サイズΦ12・Φ12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番388-8374 材質超ジュラルミン 幅(mm)47 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12・M5 適合サイズΦ12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5 材質アクリル 寸法(mm)Φ12×500
1個
1,282 税込1,410
当日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番388-8379 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)10 適合サイズ(mm)Φ12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所 CADデータあり
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5630 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)21 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)タオル掛 丸パイプ:12Φ
材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト 径(Φ)12 寸法D(mm)56 寸法W(mm)450 仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8370 幅(mm)54 高さ(mm)25 奥行(mm)45 適合サイズ(mm)Φ12・Φ20 適合サイズΦ12・Φ20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)