58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

SCM-440H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440H サービス分類オーダー・加工
1本
4,525 税込4,978
3日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCM-415H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600 長さ(mm)289 適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理スズコバ 使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
1パック(12個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(7個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)17 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

1パック(12個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.08 寸法S(mm)4 表面処理亜鉛黒 寸法B(mm)(最小)2.7 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)(最小)1.5 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(5本)
2,822 税込3,104
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プルボルトBT50用レンチ プル丸 THECUT 動画あり
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
用途プルボルトBT50用レンチ 材質SCM435調質鋼 全長(mm)65 テーパーBT50
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルボルトBT40用レンチ プル丸 THECUT 動画あり
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ 材質SCM435調質鋼 全長(mm)50 テーパーBT40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT 動画あり
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸 材質SCM435調質鋼 全長(mm)38 テーパーBT30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード