1,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19632。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
949 税込1,044
9日以内出荷

1セット
299 税込329
翌々日出荷


1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)25.4クランプ 自在型
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に 材質 仕上クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)25.4
1個ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1244
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-8 内径(Φmm)22.2 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
3,300 税込3,630
8日以内出荷

用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GF-22 材質(本体)スチール 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GD-10 材質真鍮 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-10 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GE-10 材質ステンレススチール 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-14 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-18 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
865 税込952
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-9 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×63 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
965 税込1,062
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-17 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-25 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ25×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-27 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×78 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-25 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ25×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-22 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
835 税込919
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
765 税込842
翌日出荷

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)