商品豆知識
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
軸径(Φmm)20
基本静定格荷重(kN)6.65
基本動定格荷重(kN)12.8
許容荷重(kN)1.96
種別ストレッチャー
形状ストレッチャーユニット
軸受呼び番号UC204D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
軸径(Φmm)35
基本静定格荷重(kN)15.3
基本動定格荷重(kN)25.7
許容荷重(kN)4.21
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC207D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
種別円筒穴(止めねじ付き)
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
仕様ストレッチャーの長さ:なし
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
軸径(Φmm)30
基本静定格荷重(kN)11.3
基本動定格荷重(kN)19.5
許容荷重(kN)3.23
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC206D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
フレーム溝形鋼製フレーム
種別ユニット
取付ボルトの呼びM18
軸径(Φmm)25
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14.0
許容荷重(kN)2.25
種別ストレッチャー
軸受呼び番号UC205D1
取付ボルトの呼びM12
フレーム軽溝形鋼製フレーム
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
溝形鋼を用いた高剛性タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM12
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。
形状ストレッチャーユニット
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。
適合機種ISK-MP15F、MP15LF
タイプ溝形鋼丸穴用
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。
適合機種ISK-MP15F、MP15LF
タイプ溝形鋼長穴用
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクローム
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ