商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(16)
M3(24)
M3.5(16)
M4(23)
M5(24)
M6(27)
M8(26)
M10(21)
M12(20)
M16(14)
ねじの呼びをもっと見る
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理窒化処理
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(0.98MB)
主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
表面処理窒化処理
ねじの種類M
食付3P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
シャンク精度h7
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状下穴:通り|止り
材質HSS
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
関連資料(0.98MB)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理窒化処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
食付3P
関連資料(0.69MB)
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理窒化処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途チタン合金の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
関連資料(1.79MB)
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじの種類M
材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数2~3
表面処理窒化処理
食付2~3
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
ピッチ喰い付き:3P
溝数5
精度OH4
精度表記STD
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理窒化処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類G(PF):管用平行ねじ
食付3.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理窒化処理
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理窒化処理
ねじの種類M
食付2P
精度表記STD
形状突出しセンタ無
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
食付3.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質HSS
規格JIS
溝数1
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
関連資料(1.33MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級Ⅱ
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
食付2.5P
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
材質超微粒子超硬合金
ねじメートルねじ内径用(ISO)
表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
材質超微粒子超硬合金
ねじメートルねじ内径用(ISO)
表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質超硬合金
刃数3
ねじメートルねじ内径用(ISO)
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質超硬合金
ねじ内外径ねじ共用
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
ねじの種類NPT
材質超硬合金
ねじ内外径ねじ共用
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質超硬合金
ねじ内外径ねじ共用(G55°)
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
関連キーワード