2,884件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ 動画あり
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

タップハンドル ホーザン 動画あり
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)