48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ固定式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ自在式
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー小用取り替え車輪径100mm固定低騒音キャスター(前輪部)。 形状自在車 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状自在 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 質量(g)500 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 トラスコ品番278-2634 形状自在 質量(g)599 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(daN)50
1個
869 税込956
当日出荷

ストッパー付き
形状自在 質量(kg)0.48 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ストッパーあり 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm固定キャスター(後輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
形状固定 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 質量(g)500 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー小用取り替え車輪径100mm固定低騒音キャスター(後輪部)。 形状固定車 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパー 材質(金具)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番278-2642 適合本体MP-6839N-100用 質量(g)419 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 材質(キャスター)ナイロン 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)60 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
669 税込736
当日出荷

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター トラスコ品番389-9012 形状自在 質量(kg)0.6 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) タイププレート式 車輪幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状自在キャスター 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 車輪幅(mm)28 取付高(mm)123 金具仕上ユニクロメッキ+樹脂 取付ピッチ(mm)82×40 アズワン品番65-0260-37 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 自重(g)500
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201 形状自在 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。 タイプ自在式 センサーホールセンサ、加速度センサ 無線通信方式EnOcean 928.35MHz 防水性IPX5相当
1個
38,980 税込42,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状固定キャスター 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 車輪幅(mm)28 取付高(mm)123 金具仕上樹脂 取付ピッチ(mm)82×40 アズワン品番65-0260-36 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 自重(g)320
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個 取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン 許容荷重(kg)80 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ピッチ(mm)1.75 軸径×軸長(mm)M12×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA520BE-1、-2、-3替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。 タイプ固定式 センサーホールセンサ、加速度センサ 無線通信方式EnOcean 928.35MHz 防水性IPX5相当
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm)82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

取り替え用スリムカートキャスター。
形状自在 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)133 質量(g)895 車輪幅(mm)28 取付ピッチ68×68 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。 適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小 形状固定 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 質量(g)390 車輪幅(mm)27 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷