32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》。。 より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。 継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。。 寒冷時始動性・耐熱性に優れる。 高い省燃費性能。 潤滑性・静音性に優れる。 トルク・パワー感UP。。
用途クリーンディーゼルエンジン用 粘度0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル 容量(L)1 粘度SAE:0W-30 基油全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISP ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)Mercedes-Benz純正オイル5W-40
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油 容量(L)1 基油合成油 適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE5W-40 ACEAA3/B3、A3/B4 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
用途ガソリン車用 タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
用途ガソリン車用(スポーツ系) SAE5W-40 ベースオイル100%化学合成 タイプAPI SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE5W-40 ベースオイル部分合成油
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Gulf DIESEL TURBO は厳しい日本のディーゼル規格JASO DH-2 をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷化を実現します。 もちろん DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響もなく、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIDH2/CF4 SAE10W30 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×20缶)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5/C6 ILSACGF-6A 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 SAE5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長年のモータースポーツ活動から導き出された粘度。ノンポリマー仕様、ショートレンジにすることで油圧低下を抑制しました。「ES-TECH」により、タービン軸受けもしっかりと保護され、SUPER GTやスーパー耐久など多くのレースで実績のある粘度となっています。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE12.5W-40 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-50 ベースオイル全合成油 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本サン石油スノコ BRILL 17.5W50
エコ商品
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE17.5W-50 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 。下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種。大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車 粘度5W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用 SAE0W30 ベースオイル合成油 ACEAC3 主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIC3 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップテック4200 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
優れた清浄作用でエンジンをクリーンに保つ、 DPF付きディーゼル車に最適且つガソリン車でも最高のパフォーマンスを発揮するローフリクションエンジンオイル。最新エンジンテクノロジーに対応したガソリン・ディーゼル兼用オイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。ガス駆動車(CNG/LPG)やカーボン類が付着しやすい直噴エンジンやターボ付き車両にも最適です。ユーロ4,5,6の排出基準に対応。※2006年6月以前に製造されたR5とV10 TDIエンジンには対応しておりませんのでご注意ください。
SAE5W-30 ベースオイル水素化分解合成油 APISP 適合車ガソリン・ディーゼル用 ACEAC3 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30、(LIQUI MOLYレコメンド)ACEA C2、BMW Longlife-01 (2018年まで)/Longlife-01 FE (2018年まで)、Volkswagen Audi VW500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 、Fiat 9.55535-S1/S3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTUL8100 ECO-clean 0W30
エコ商品
低摩擦、低粘度を必要とする最新世代のガソリン・ディーゼルエンジン用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。 特にフォード車のディーゼルエンジンに要求される FORD WSS M2C 950-A 規格の取得や、フィアットグループ車(フィアット・アルファロメオ・ランチア)の 最新規格 FIAT 9.55535-GS-1(ガソリンエンジン)、FIAT 9.55535-DS1(ディーゼル)規格に相当する環境性能の高さは EURO VI排出ガス規制に対応しDPF(デ ィーゼル微粒子除去装置)への高い適合性を実現。 0W30 の粘度設計は優れた低温流動性により冷間時の省燃費性能の向上と、高い油膜保持性能は高負荷時のエンジン保護性能を両立。
タイプAPI SN 相当、ACEA C2、FORD WSS M2C 950A、FIAT 9.55535-GS1/DS1 相当 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L SAE0W-30 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,588 税込2,847
当日出荷

カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APISP/CF 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
翌日出荷

ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプACEA C5、VOLVO RBS0-2AE 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W-20 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます。上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルテックLL 5W-30 LIQUI MOLY 動画あり
オイル交換サイクルの指定期間が長い車両に対応するローフリクション・エンジンオイル。 。カーメーカーの厳しいテスト基準を超えるスペックを持ち合わせたガソリン・ディーゼル兼用オイル。始動直後やコールドスタート時の素早いオイル供給と、日常走行時の摩擦を最小限に抑えることでエンジン寿命を劇的に伸ばします。ターボ付き車両にも最適です。
SAE5W30 ベースオイル水素化分解合成油 APISL 適合車ガソリン・ディーゼル用 ACEAA3/B4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モービルMobil 1 ESP 5W30
Mobil 1(TM) ESP 5W-30は、比類ない清浄性能、摩耗保護性能、および総合的性能を発揮するように設計された高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1 ESP 5W-30は、エンジンの寿命を延ばし、ディーゼルおよびガソリン車の排ガス処理装置の効率を維持するように入念に設計されています。Mobil 1 ESP 5W-30は、最新の現代的なディーゼルとガソリン乗用車のエンジンに求められる多くの主要な工業規格および自動車メーカー規格の要求を満たしているか、その要求を上回ります。
タイプACEA C3 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L SAE5W30 ベースオイル100%化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W50 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペシャルテックV 0W-30 LIQUI MOLY 動画あり
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC 95200377 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE0W30 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAA7/B7 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLY 動画あり
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE0W-20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モービルモービル1
Mobil 1TM ESP 5W-30は、非常に優れた清浄性能、摩耗防止性能および総合性能を提供できるよう設計された先進的な性能をもつ合成エンジンオイルです。 ディーゼル車の微粒子除去装置(DPF)およびガソリン車の3元触媒(コンバータ)に適合するよう、先端の基材を独自の技術で配合することにより処方されています。 環境性能に厳しいヨーロッパ自動車メーカーのOEM承認を数多く取得しています。 近年のフォルクスワーゲンやアウディの多くの車両で推奨される、VW 504 00 規格を要求するガソリン車をはじめ、ACEA C3 規格の適合を求める、最新の高性能ディーゼル車・SUV・ライトバンに推奨されます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA C2, C3 下記の規格及びメーカー承認を取得しています。 メルセデスベンツ MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52 フォルクスワーゲン(Gasoline / Diesel) VW 504 00/507 00 ポルシェ Porsche C30 下記に相当しています。 API CF
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)ほか
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォルクスワーゲン/アウディグループの最新世代ガソリン・ディーゼルエンジン用の規格 VW508 00/509 00 を取得する為に、専用設計された 100%化学合成エンジンオイル。VW508 00/509 00 規格は高いレベルの耐摩耗性、高温耐性、耐酸化性能を発揮し、エンジン性能を最大限に発揮いたします。 ポルシェ C20 規格を取得し、最新世代の車両に安心して使用可能。 0W20 の粘度設計は冷間時から優れた省燃費性能を発揮し、CO2 削減に貢献します。 VW508 00/509 00 規格は独自の規格である為、その他のフォルクスワーゲン/アウディグループのエンジンオイル規格との互換性はありません。
タイプACEA A1/B1、VW508.00-509.00、PORSCHE C20 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W-20 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
4日以内出荷