酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル
ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90
引火点(℃)216
流動点(℃)-50
動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)
粘度指数173
APIGL-5
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。
ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5
内容量(mL)946
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。
APIGL-4級
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5級
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
APIGL-4+
ベースオイル全合成油
マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トランスミッションケース・ロータリーギヤーケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4
番手#90
1本(4L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
トランスミッションケース・ロータリーギヤーケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4
番手#90
規格GL-4相当
粘度90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
トラスコ品番145-1407
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。
幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。
LSD対応。
部分合成油。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.892
引火点(℃)246
流動点(℃)-22.5
動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)
粘度指数99
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。
ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。
LSD対応。
SAE75W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐焼付性および耐摩耗性に優れた硫黄系ならびにリン系極圧剤を併用し、高速車や重量車など過酷な走行を行う自動車のギヤを潤滑できる極圧性を備えています。
熱酸化安定性の優れたベースオイルおよび極圧剤を用い、さらに極圧性を損なわない酸化防止剤、清浄分散剤を添加していますので、長期間使用できます。
用途乗用車用のトランスミッション・デファレンシャルギヤ兼用。
引火点(℃)208
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)75.9(40℃)、13.8(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数189
密度(g/cm3 at15℃)0.892
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。全ミッションに対応します。低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。
ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤
SAE75W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。
サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。
LSD対応。
SAE80W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル
種類ミッションオイル
内容量(mL)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL4/GL5
SAE75W-90
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ワイドレンジギヤーオイル
80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。
また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当
引火点(℃)220
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数135
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
SAE80W-90
APIGL-5
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL5
SAE85W90
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
APIGL5
SAE85W90
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
規格GL-4相当
粘度80W-90
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル
マニュアルトランスミッション
FF車トランスアクスル兼用
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油
APIGL-4+
SAE75W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番135-9247
容量(L)18
アズワン品番64-7144-04
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。
摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。
使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル
特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。
また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90
容量(L)2
引火点(℃)206
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2L
粘度指数135
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(2L)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-22930
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に
動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
APIGL-4
SAE90
危険物の性状非水溶性
低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。
安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。
外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ