カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
    • ガソリン専用(25)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(2)
  • ホンダ(1)
  • ニッサン(2)
  • エクソンモービル(3)
  • コスモ石油(6)
  • SUNOCO(4)
  • BP(2)
  • Gulf(2)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • モリドライブ(1)
  • モービル(1)
  • A.S.H(1)
  • ニューテック(1)
  • ALPHAS(1)
  • 日本サン石油(1)
SAE
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(21)
  • 0W-30(1)
  • 5W-20(1)
内容量(L)
  • 20
  • 1(25)
  • 2(1)
  • 3(10)
  • 4(31)
  • 5(7)
  • 19(1)
  • 200(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(16)
  • 部分合成油(6)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • GF-5(1)
  • SJ(1)
  • SL(2)
  • SM(2)
  • SN(9)
  • SP(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20w」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。最新規格「API: SP?/ ILSAC: GF-6」に求められる「省燃費性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性」を高い基準でクリアしました。特に「省燃費性能」に着目し、独自の「ハイブリッド添加剤技術」によって卓越した省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP / ILSAC: GF-6A」に承認されたスタンダードグレード。HV車やアイドリングストップ車から直噴ターボエンジン搭載車まで、幅広い車種に対応します。「耐摩耗添加剤」を厳選し、優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP/ ILSAC: GF-6B」に承認、「0W-16」指定車のHV車やアイドリングストップ車に最適です。エンジン内の摩擦抵抗を徹底的に抑えることにより、省燃費性能を最大限引き出します。低粘度でありながら耐蒸発性に優れ、長期間使用してもオイルが減りにくいエンジンオイルです。※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF6B危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUS SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUSSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN PLUSSAE0W-30危険物の性状非水溶性
Super(TM) 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
29,980税込32,978
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Super 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、優れた省燃費性能を持った部分合成油です。Mobil Super 0W-20は、様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れたガソリン車用エンジンオイルです。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP, ILSAC GF-6A
用途推奨車種0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車、省燃費車容量(L)20粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷から6日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(155件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4A.S.H
36,980税込40,678
1缶(20L)
8日以内出荷
VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル容量(L)20引火点(℃)236臭気石油臭密度(g/cm3)0.852外観淡黄色の透明液体流動点(℃)-35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISL/CF/CF4SAE0W-20ベースオイル化学合成オイル危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷から7日以内出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!オイル減りを抑える!省燃費性能を回復!オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
日産スペシャルオイル ニッサン日産スペシャルオイルニッサン
14,980税込16,478
1缶(20L)
予約販売
SPスペシャル 0W-20 20L API・ILSACの最新規格を取得したVシリーズで高性能・高品質を追及。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6危険物の性状非水溶性
ホンダ LEO  SP  0W20 ホンダホンダ LEO SP 0W20ホンダ(47件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
当日出荷から3日以内出荷
0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷から3日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
NC-52E ESTER RACING 020 ニューテックNC-52E ESTER RACING 020ニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車一般走行用、省燃費車両(SM規格0W-20推奨車両)用、スポーツ走行用、競技用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 0W20 日本サン石油スノコ BRILL 0W20日本サン石油
46,980税込51,678
1缶(20L)
3日以内出荷から8日以内出荷
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf NO.1 PRO 0W20 GulfGulf NO.1 PRO 0W20Gulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
4日以内出荷
多種多様な車種を取り扱うプロショップ向けに専用開発した、全合成エンジンオイルです。0W-20 の低粘度油でありながら、特殊モリブデンの効果により省燃費効果はもちろん、大切なエンジンをガッチリ保護します。エコカーに指定されている主流の 0W-20 です。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品モノタロウ(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20APISN(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサンSPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20ニッサン(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(20L)
予約販売
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE0W-20APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
BP バービス BPBP バービスBP
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持! <5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル> 5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。 摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、 低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-20APISNベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Magnatec  HYBRID 0W-20 カストロールMagnatec HYBRID 0W-20カストロール
29,980税込32,978
1本(20L)
11日以内出荷
ハイブリッド車・アイドリングストップ車に最適。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-20推奨車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE0W-20APISNベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
BP バービスキュート 0W-20 BPBP バービスキュート 0W-20BP
19,980税込21,978
1個(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20APISMベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-20 FE GF6 カストロールEDGE 0W-20 FE GF6カストロール(9件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
8日以内出荷から11日以内出荷
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE0W-20APISPベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32X コスモ石油コスモ スクリュー32Xコスモ石油(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
4日以内出荷
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
仕様酸化安定性RBOT寿命min/3200さび止め性(蒸留水)/さびなし抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)銅板腐蝕(100℃3hr)/1泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0L0.5(ASTM)容量(L)20引火点(℃)236粘度32.38密度(g/cm3)0.844(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)32.3(40℃)、5.87(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数126酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロHV コスモ石油コスモ ハイドロHVコスモ石油(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
翌々日出荷から4日以内出荷
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置使用温度範囲(℃)常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
46,980税込51,678
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-20は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-20は、0W-16/0W-20 推奨車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されているハイブリッド車、省燃費車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されている車種以外ではご使用できません。 ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES コスモ石油コスモ スーパーエポック ESコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
コスモ スーパーエポック UF コスモ石油コスモ スーパーエポック UFコスモ石油(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.12銅板腐食(100℃×3H)1仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
21,980税込24,178
1個(20L)
4日以内出荷
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。 本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。 フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。 API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ容量(L)20比重35.4引火点(℃)238粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)流動点(℃)-42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数173ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ FILLIO SP コスモ石油コスモ FILLIO SPコスモ石油
26,980税込29,678
1缶(20L)
4日以内出荷
環境・省燃費基準が最も厳しい最先端の規格をクリア。優れた耐摩耗性と省燃費性を両立させた次世代型の最高級オイル。
SAE0W-20APISNライトブラウン容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-37.5基油化学合成基油配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ILSACGF-5認定密度(g/cm3 at15℃)0.84主な適合車種0W-20推奨の省燃費車危険物の性状非水溶性