カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ガソリン専用(12)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(2)
  • BP(2)
  • Gulf(2)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • モリドライブ(1)
  • A.S.H(1)
  • ニューテック(1)
  • ALPHAS(1)
SAE
  • 0W-20(12)
  • 5W-20(1)
内容量(L)
  • 20
  • 1(16)
  • 3(9)
  • 4(21)
  • 5(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(11)
  • 部分合成油(2)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • GF-5(1)
  • SL(1)
  • SM(1)
  • SN(5)
  • SP(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(155件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 0W-20 SL/CF/CF4A.S.H
36,980税込40,678
1缶(20L)
8日以内出荷
VHVI 100%を使用した化学合成オイルです。自己分散型でせん断安定性の優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーの使用により、一般的なVHVI 100%の化学合成油に比べ高い耐久性とスラッジ発生を低く抑える事が特徴。
用途100% VHVI 化学合成エンジンオイル容量(L)20引火点(℃)236臭気石油臭密度(g/cm3)0.852外観淡黄色の透明液体流動点(℃)-35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISL/CF/CF4SAE0W-20ベースオイル化学合成オイル危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷から7日以内出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!オイル減りを抑える!省燃費性能を回復!オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷から8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
NC-52E ESTER RACING 020 ニューテックNC-52E ESTER RACING 020ニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車一般走行用、省燃費車両(SM規格0W-20推奨車両)用、スポーツ走行用、競技用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf NO.1 PRO 0W20 GulfGulf NO.1 PRO 0W20Gulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
4日以内出荷
多種多様な車種を取り扱うプロショップ向けに専用開発した、全合成エンジンオイルです。0W-20 の低粘度油でありながら、特殊モリブデンの効果により省燃費効果はもちろん、大切なエンジンをガッチリ保護します。エコカーに指定されている主流の 0W-20 です。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SN相当品モノタロウ(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20APISN(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物容量(L)20引火点(℃)200密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
BP バービス BPBP バービスBP
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持! <5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル> 5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。 摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、 低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-20APISNベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Magnatec  HYBRID 0W-20 カストロールMagnatec HYBRID 0W-20カストロール
29,980税込32,978
1本(20L)
11日以内出荷
ハイブリッド車・アイドリングストップ車に最適。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-20推奨車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE0W-20APISNベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
BP バービスキュート 0W-20 BPBP バービスキュート 0W-20BP
19,980税込21,978
1個(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20APISMベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-20 FE GF6 カストロールEDGE 0W-20 FE GF6カストロール(9件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
8日以内出荷から11日以内出荷
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE0W-20APISPベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
21,980税込24,178
1個(20L)
4日以内出荷
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。 本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。 フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性