5,021件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 タイププレート サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮平角線
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-21 線径(Φmm)0.08 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
835 税込919
当日出荷

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-25 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
680 税込748
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
835 税込919
翌日出荷

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(55本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして トラスコ品番835-8388 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)4.71 内幅W(mm)5
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット 使用流体水、空気、油
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質真鍮 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.08
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.08
1個
445 税込490
翌日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-68 ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
1個
355 税込391
翌日出荷

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)