15,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷


1個
219 税込241
当日出荷


詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番852-7004 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度600 トラスコ品番852-7022 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番852-7020 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

軸径(Φmm)3 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)13
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5) 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
特価
249 税込274
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-24 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ13×20 質量(g)19 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。各10個入り。材質スチール。
材質スチール 寸法(Φ)13
1個
309 税込340
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-4 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ13×4.5 質量(g)4.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
470 税込517
翌日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0384 全長(mm)72 質量(g)65 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3748 全長(mm)72 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0386 全長(mm)72 質量(g)67 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
415 税込457
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度320 トラスコ品番852-7005 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6299 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)19 粒度(#)100、WA#80 全長(mm)47.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度600 トラスコ品番852-7006 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):45000 トラスコ品番852-6290 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A#60 全長(mm)43.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番499-1371 質量(g)39 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 アズワン品番65-1989-61
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-7003 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
690 税込759
翌日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-2 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ13×4.5 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])10[1.0]
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)13 粒度#280 形状皿型 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品2本付き 形状直止 仕上クロームメッキ
1個
129 税込142
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7060 質量(g)48 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。
用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):10000 トラスコ品番853-0153 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)16 粒度#120 全長(mm)50.0 先端径Φ13 外径(mm)13
1袋(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番852-7402 質量(g)54 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7057 質量(g)45 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番499-7239 粒度1000 厚さ(mm)0.1 質量(g)5 穴径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
6,560 税込7,216
当日出荷

1個ほか
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
当日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 トラスコ品番852-6877 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)20 粒度(#)220 WAミディアム 全長(mm)50.0 外径(mm)13
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7063 質量(g)35 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷